PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)300
耐熱温度(℃)約250
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
切断にはカッターが必要です。
テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。
表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。
硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。
用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください
材質膨張黒鉛テープ
厚さ(mm)0.38
温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)
材質(テープ)膨張黒鉛
最高許容圧力(MPa)3
関連キーワード