カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ニチアス
- カクダイ(12)
- ホンダ(10)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 日野自動車(4)
- タカチ電機工業(3)
- カナフジ電工(3)
- TRUSCO(2)
- 河村電器産業(2)
- ABUS(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SMC(1)
- コノエ(1)
- 内外電機(1)
- 日東工業(1)
- ノーブランド(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- タニコー(1)
- NewHikari(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4520s」の検索結果

セラカバーS 直管
ニチアス(25件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆![”セラカバーS[[R上]]” エルボ用 ニチアス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”セラカバーS[[R上]]” エルボ用
ニチアス¥88,980~税込¥97,878~1箱(20個)8日以内出荷から15日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。用途厨房排気ダクト用防火材。厚さ(mm)20![”セラカバーS[[R上]]” 直管用 ニチアス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”セラカバーS[[R上]]” 直管用
ニチアス¥37,980~税込¥41,778~1箱(8本)15日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。用途厨房排気ダクト用防火材。材質耐熱無機材、アルミガラスクロス厚さ(mm)20タイプ直管用長さ(m)1





![”セラカバーS[[R上]]” エルボ用 ニチアス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)