「PTFE パイプ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
長さ(m)10
最高使用温度(℃)260
長さ(m)1
色透明(有色含む)
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20
外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
長さ(m)2~10
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
肉厚(mm)0.5
最小曲げ半径(mm)-
破壊圧力(MPa)(常温)23.5
最高使用温度(℃)260
サービス分類オーダー・加工
柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。
材質ナフロン(R)
全長(m)10
色半透明(有色含む)
使用温度範囲0~260℃
適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。
耐熱温度(℃)-200~+150
使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン
仕様手で切断可能
使用温度範囲-100~260℃
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど
材質PTFE(ナフロン(R))
テープ幅(mm)300
耐熱温度(℃)約250
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど
長さ(m)1
材質PTFE
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。
フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。
材質ナフロン(R)
色半透明(有色含む)
使用温度範囲0~200℃
適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペーストです。
用途ガスケットのシール性能の補助に。
トラスコ品番283-0345
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)10
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。
非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)10
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
関連キーワード