カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ニチアス
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(476)
  • エスコ(349)
  • MAZDA(マツダ)(248)
  • ホンダ(159)
  • ニッサン(67)
  • SAMTEC(65)
  • 日本バルカー(61)
  • 村部フランヂ(57)
  • 桑名金属工業(53)
  • SMC(46)
  • 東洋バルヴ(36)
  • StarTech.com(36)
  • CoolHeat(27)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • ダイコー(25)
  • イノック(23)
  • CKD(23)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k10a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    52税込57
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(4件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

    ニチアス
    169税込186
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

    ニチアス
    349税込384
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
    用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス

    エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品

    ニチアス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス
    139税込153
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)NAペーパー
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    489税込538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    489税込538
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

    ニチアス
    799税込879
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC厚さ(mm)4.5適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス
    92税込101
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35茶色使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性締付圧力(N/mm2)最小25.5
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

    ニチアス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛
  • ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

    ニチアス
    379税込417
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
    用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ材質PTFE規格JPI-7S-75
  • クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
  • ジョイントシートガスケット ニチアス

    ジョイントシートガスケット

    ニチアス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    T1995 1t 10K-200A RF
    呼び径200ARoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • エビロンガスケット ニチアス

    エビロンガスケット

    ニチアス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
    用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+150使用圧力10k特性耐食性
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

    ニチアス
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質フープ材:SUS304、外輪材:SUS304厚さ(mm)4.5使用温度範囲-29~350℃適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
  • エビロンガスケット EPDMゴム単体 ニチアス

    エビロンガスケット EPDMゴム単体

    ニチアス
    379税込417
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ゴムを打ち抜きガスケットよりさらに低面圧で安定したシール性が得られる
    使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
  • NAジョイントシートガスケット ニチアス

    NAジョイントシートガスケット

    ニチアス
    179税込197
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35使用圧力10k密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)締付圧力(N/mm2)最小設計:25.5
  • フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)

    ニチアス
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
    用途低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。トラスコ品番115-2669材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR厚さ(mm)3呼び径(B)3/4JIS規格JIS S 3200-7:2010呼び径(A)20適合流体温水外径(mm)63内径(mm)28呼び圧力10K使用圧力(kPa)10
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    20,980税込23,078
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
    仕様●呼び圧力:10K●フランジ:30A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-72
  • エビロン ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    26,980税込29,678
    1箱(10枚)
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    84,980税込93,478
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
    仕様●呼び圧力:10K●フランジ:200A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-80
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    56,980税込62,678
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
    仕様●呼び圧力:10K●フランジ:125A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-78
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
    仕様●呼び圧力:10K●フランジ:15A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-69
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    119,800税込131,780
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    。ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
    仕様●呼び圧力:10K●フランジ:250A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-81
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    20,980税込23,078
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
    仕様●呼び圧力:10K●フランジ:25A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-71
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    17,980税込19,778
    1箱(10枚)
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    22,980税込25,278
    1箱(10枚)
    13日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
    仕様●呼び圧力:10K●フランジ:40A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-73
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

    ニチアス
    6,898税込7,588
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス

    GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)種別渦巻ガスケット材質【フープ、内輪、外輪】ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20適合流体水系、油系、ガス系、腐食性流体、低温流体材質(フィラー)膨張黒鉛