カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(57)
    • フランジ用中パッキン(10)
    • フランジ用全面パッキン(12)
    • ユニオンパッキン(4)
    • うず巻き形ガスケット(10)
    • シール補助材料(1)
    • グランドパッキン(17)
  • 科学研究・開発用品(63)
    • 実験研究用フッ素チューブ/ホース(30)
    • 実験研究用フィルムシート(2)
    • 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(4)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニチアス
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](287)
  • トンボ工業(71)
  • Tomboy(トムボーイ)(71)
  • 冨士トンボ礦業(27)
  • SPARKFUN(10)
  • DUCATI(8)
  • アズワン(5)
  • DENALI(4)
  • Avaya(2)
  • KTM(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • KYO-EI(1)
  • SUPER B(1)
  • ロジクール(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • TP-LINK(1)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 15(30)
  • 20(31)
  • 25(30)
  • 30(2)
  • 32(29)
  • 40(30)
  • 50(30)
  • 65(30)
  • 80(30)
  • 100(30)
  • 125(13)
  • 150(14)
  • 175(2)
  • 200(14)
  • 225(1)
  • 250(11)
  • 300(11)
  • 350(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.5(20)
  • 2(16)
  • 2.8(2)
  • 3(21)
  • 4.5(8)
  • 5(2)
種別
種別
うず巻き形ガスケット(4)
種別
フランジ用全面パッキン(1)
適合流体
  • アルカリ(7)
  • ガス(7)
  • スラリー(1)
  • 冷媒(6)
  • (21)
  • (15)
  • 溶剤(8)
  • 炭化水素(6)
  • 空気(10)
  • 腐食性流体(1)
  • 蒸気(10)
  • (7)
材質
  • その他(5)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • ノンアスベスト(5)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリアミド(PA)(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(12)
  • 二トリルゴム(NBR)(9)
  • 炭素鋼(12)
その他・エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)・ノンアスベスト・フッ素樹脂・ポリアミド(PA)・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)・二トリルゴム(NBR)・炭素鋼
特性
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐酸・アルカリ(1)
  • 耐食(1)
耐水・耐油・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tombo」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329特価
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
43税込47
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)ニチアス
33税込36
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプニチアス
299税込329
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプニチアス
419税込461
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
139税込153
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
ナフロンペースト TOMBO No.9400 ニチアスナフロンペースト TOMBO No.9400ニチアス
6,298税込6,928
1個(65cc)
当日出荷
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール材質ふっ素樹脂、水使用温度範囲(℃)~260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール色相クリーム色特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)ニチアス
41税込45
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEEニチアス
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプニチアス
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアスナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズニチアス
729税込802
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアスエビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズニチアス
20,980税込23,078
1箱(10枚)
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:25A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-71
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOEニチアス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
TOMBO No.2280-Sスーパーシールパッキン ニチアスTOMBO No.2280-Sスーパーシールパッキンニチアス
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。材質膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)400
TOMBO No.9039炭素繊維パッキン ニチアスTOMBO No.9039炭素繊維パッキンニチアス
6,398税込7,038
1巻
当日出荷
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)200適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
TOMBO No.9038ジーフロンパッキン ニチアスTOMBO No.9038ジーフロンパッキンニチアス
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から9日以内出荷
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)260使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
TOMBO No.9044サーマルフロンパッキン ニチアスTOMBO No.9044サーマルフロンパッキンニチアス
4,198税込4,618
1巻
当日出荷から9日以内出荷
バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など材質無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)180
ファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズニチアス
5,998税込6,598
1枚
欠品中
ファインフレックスBIOペーパーはファインフレックスBIOバルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●厚み:2mm●幅×長さ:600mm×1200mm●色調:白色●最高耐熱温度:1300℃●※上記数値はメーカー測定の実測値であり、規格値ではありません。●※加熱後バインダーが消失し製品の形状保持力が低下することがあります。アズワン品番67-2190-42
ナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズ ニチアスナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズニチアス
7,098税込7,808
1巻
当日出荷
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
材質PTFE(ナフロン(R))長さ(m)10厚さ×幅W(mm)0.05×300アズワン品番7-358-01
アラミドファイバーパッキンTOMBO No.9040 ニチアスアラミドファイバーパッキンTOMBO No.9040ニチアス
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
TOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキン ニチアスTOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキンニチアス
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)100使用流体水系流体
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
66税込73
1枚
当日出荷から4日以内出荷
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアスナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズニチアス
599税込659
1本
当日出荷から10日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
689税込758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアスジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
67税込74
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESSニチアス
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
ファインフレックスBIOペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ ニチアスファインフレックスBIOペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズニチアス
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
ファインフレックスBIOーパーはファインフレックスBIOルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
5,198税込5,718
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアスインサルテックスヤーン TOMBO NO.8402ニチアス
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。
用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPニチアス
339税込373
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプニチアス
439税込483
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアスエビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズニチアス
17,980税込19,778
1箱(10枚)
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:15A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-69
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアスエビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズニチアス
119,800税込131,780
1箱(10枚)
10日以内出荷
ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
仕様●呼び圧力:10K●フランジ:250A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-81
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズニチアス
13,980税込15,378
1枚
9日以内出荷
ファインフレックスBIOペーパーはファインフレックスBIOバルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
ファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ ニチアスファインフレックスBIO(R)ペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズニチアス
7,998税込8,798
1枚
9日以内出荷
ファインフレックスBIOペーパーはファインフレックスBIOバルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。*アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●厚み:3mm●幅×長さ:600mm×1200mm●色調:白色●最高耐熱温度:1300℃● 上記数値はメーカー測定の実測値であり、規格値ではありません。● 加熱後バインダーが消失し製品の形状保持力が低下することがあります。アズワン品番67-2190-43
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)ニチアス
109税込120
1枚
当日出荷から7日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K