絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,932件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホール用取手(2本組) カクダイマンホール用取手(2本組)カクダイ
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷
先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
全長(mm)319材質アズワン品番64-6502-18
止水ゴムプレート カクダイ止水ゴムプレートカクダイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)13適合内径(Φmm)185アズワン品番64-6510-36
レバー式立水栓 カクダイレバー式立水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格
砲金長ニップル カクダイ砲金長ニップルカクダイ
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅形状ニップル種類継手
つまり取り小カップ(真空ポンプ用) カクダイつまり取り小カップ(真空ポンプ用)カクダイ(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-29
つまり取り真空ポンプ カクダイつまり取り真空ポンプカクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-28
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
UHパイプ カクダイUHパイプカクダイ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
材質黄銅アズワン品番64-6493-17パイプ外径(Φmm)16
外ネジ・マチノメス接手 カクダイ外ネジ・マチノメス接手カクダイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
カクダイスプリンクラー カクダイカクダイスプリンクラーカクダイ(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
ドリップチューブ(スリム) カクダイドリップチューブ(スリム)カクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300
ガス用キャップセット(都市ガス用) カクダイガス用キャップセット(都市ガス用)カクダイ
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
用途ガス栓用安全キャップ使用ガス都市ガス
プレス両用排水栓(小) カクダイプレス両用排水栓(小)カクダイ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。材質ステンレス
流し台用ステン皿 カクダイ流し台用ステン皿カクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途4530用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
ハンドシャワフック カクダイハンドシャワフックカクダイ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
仕様ビス、接着剤付き材質ABSクリーム取付方式ビス止め角度調節×
ツバヒロゴミこし(小) カクダイツバヒロゴミこし(小)カクダイ
499税込549
1個
当日出荷
用途排水口径32~38mmの洗面器用材質ステンレス
水栓テスター カクダイ水栓テスターカクダイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。仕様W26山20ネジ取付用
銅管用L型リングジョイント カクダイ銅管用L型リングジョイントカクダイ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状L型種類銅管用継手
ユニット取出し金具 カクダイユニット取出し金具カクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本材質黄銅
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
スペアパッキン カクダイスペアパッキンカクダイ(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
用途0171用材質EPDM
流し台用パイプクリーナー(1m) カクダイ流し台用パイプクリーナー(1m)カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長さ(m)1アズワン品番64-6502-21
防臭ワンつき排水あみ カクダイ防臭ワンつき排水あみカクダイ
889税込978
1個
当日出荷
トイレなどの床トラップの補修用目皿です。
材質ステンレス、PVC
VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用目皿(接着式)カクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
24ミリパッキン カクダイ24ミリパッキンカクダイ
219税込241
1セット(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ねじなどの接続の際に。
アングル型ボールバルブ カクダイアングル型ボールバルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ハンドルはワンタッチ着脱式です。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅使用流体上水道水バルブ種類ボールバルブ
スポイドゴム(小) カクダイスポイドゴム(小)カクダイ
689税込758
1個
当日出荷
流し台の詰まりの除去に適しています。
使用場所トイレ材質NR、木
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13用付属品赤ポイント材質黄銅、PMMA、ABS色(キャップ)青・赤
節水シャワヘッド カクダイ節水シャワヘッドカクダイ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
クリーム付属品アダプター材質ABS止水スイッチ×水流切替×
強力キカイバンド カクダイ強力キカイバンドカクダイ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス、鋼
ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイガスソフトコード (都市ガス用)カクダイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称9.5ミリバンド付き
長さ(m)3
コックつき分岐ニップル カクダイコックつき分岐ニップルカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一時止水(完全止水しません)ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
材質ABS/PP
切替コック カクダイ切替コックカクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取付けて分水同時通水できませんホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP取付ねじW26山20
ガーデンノズル カクダイガーデンノズルカクダイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付き完全止水しませんネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
コックつき分岐接手セット カクダイコックつき分岐接手セットカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
内径15・18mmホース用バンド(5354-15)3個付きホースタケノコを外すと取付ネジG3/4内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
ブレードフレキ L型 カクダイブレードフレキ L型カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
729税込802
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き