カクダイ
カクダイブランドは、「水と住まいの接点にある製品を追求し、生活の質の向上に貢献する。」というモットーのもと、より喜んで頂ける製品を目指しているブランドです。また、優れた海外製品の輸入にも努めています。確かな技術、きめ細やかなサービスを迅速にお届けしています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社カクダイ |
|---|
| 設立 | 1954/01/12 |
|---|
| 所在地 | 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1丁目4番4号 |
|---|
カクダイ(14件のレビュー)当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
カクダイ(11件のレビュー)当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
カクダイ(57件のレビュー)当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
カクダイ(27件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
カクダイ(25件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
カクダイ(21件のレビュー)当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ平
カクダイ(1件のレビュー)当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
カクダイ(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
カクダイ(1件のレビュー)当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
カクダイ(8件のレビュー)当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
カクダイ(2件のレビュー)当日出荷
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
カクダイ(11件のレビュー)当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
カクダイ(19件のレビュー)当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
カクダイ(5件のレビュー)当日出荷
適合4530用材質ABS、ステンレス厚さ(mm)9適合内径(Φmm)84
カクダイ(18件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
カクダイ(2件のレビュー)当日出荷
水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
カクダイ(8件のレビュー)当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30
カクダイ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)鋼使用流体水・油・エアー
カクダイ(11件のレビュー)当日出荷
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ