絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,932件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コックつき分岐接手セット カクダイコックつき分岐接手セットカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
内径15・18mmホース用バンド(5354-15)3個付きホースタケノコを外すと取付ネジG3/4内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
ブレードフレキ L型 カクダイブレードフレキ L型カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
泡沫変換アダプター カクダイ泡沫変換アダプターカクダイ
729税込802
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
泡沫金具取付アダプター カクダイ泡沫金具取付アダプターカクダイ
609税込670
1個
当日出荷
フレキパイプの先端などに泡沫金具を取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
Uパッキン カクダイUパッキンカクダイ
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質EPDM商品タイプリブ付
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
エアコン用ドレンホース カクダイエアコン用ドレンホースカクダイ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ) カクダイ便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ)カクダイ
4,998税込5,498
1個
欠品中
呼75VP・VU管外面接続洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075Lアズワン品番64-6506-22
洗濯機排水トラップ用エルボ(VU) カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボ(VU)カクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用アズワン品番64-6503-16
自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)カクダイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用定格電圧(V)100消費電力(W)14ヒーター長さ(m)1
エアカップリング用保護カバー カクダイエアカップリング用保護カバーカクダイ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
エアーホースカップリングを傷・衝撃から保護します。
材質PVC適合518-30-20、518-33-20用
ナットつきステンレスパイプ カクダイナットつきステンレスパイプカクダイ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14
厨房用左ハンドル立形自在水栓本体 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓本体カクダイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
泡沫金具(外ネジ) カクダイ泡沫金具(外ネジ)カクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
小便ヘリューズ用パッキン カクダイ小便ヘリューズ用パッキンカクダイ
199税込219
1個
当日出荷
用途●外径22ミリの差込みパッキンです。 ●パイプ外径16ミリ用
メタル万能水栓 カクダイメタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型
ホースニップル カクダイホースニップルカクダイ
239税込263
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
高圧洗浄ノズル カクダイ高圧洗浄ノズルカクダイ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
材質黄銅、PP取付ねじG1/4
ボールコック カクダイボールコックカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途高圧チューブ用エンドコックトラスコ品番420-2741材質黄銅
カクダイスプリンクラー カクダイカクダイスプリンクラーカクダイ(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
滴下ニップル カクダイ滴下ニップルカクダイ(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ材質POM
大口径用Oリングセット カクダイ大口径用Oリングセットカクダイ(1件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)
当日出荷
用途大口径カップリングシステム用材質NBR
ユニットバス用ゴム栓くさりつき カクダイユニットバス用ゴム栓くさりつきカクダイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
吸盤フック補助板 カクダイ吸盤フック補助板カクダイ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
吸盤式シャワーフック取付用
材質PVC寸法(Φmm)80
浴室用排水ユニット カクダイ浴室用排水ユニットカクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
かべロック カクダイかべロックカクダイ
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷
3~4mm用タッピングビス対応
用途石膏ボード用アンカー
便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみベンドカクダイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅
砲金チーズ カクダイ砲金チーズカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質青銅種類ねじ込み継手
止水栓給水L管 カクダイ止水栓給水L管カクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質パイプ外径(Φmm)12.7
マルチ分岐(切替弁型) カクダイマルチ分岐(切替弁型)カクダイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用材質黄銅、POM入数5/箱、50/梱
クビフリキッチンシャワー カクダイクビフリキッチンシャワーカクダイ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
欠品中
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)81.5シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(1件のレビュー)
779税込857
1個
欠品中
材質黄銅、POM
水道用ツリコマ カクダイ水道用ツリコマカクダイ
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
適合13用材質EPDM、黄銅タイプ寒冷地対応呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
シャワー水栓 カクダイシャワー水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
欠品中
ホース長さ(m)1.6付属品パッキン×1、ビス×4セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フックホワイト止水スイッチなし水流切替×
フレキノズル(W26山20用) カクダイフレキノズル(W26山20用)カクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)16
厨房用横形自在水栓本体 カクダイ厨房用横形自在水栓本体カクダイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
フレキ接続銅管アダプター カクダイフレキ接続銅管アダプターカクダイ(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
日本水道協会認証登録品です。(6182-13×12.7を除く)
材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手