絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,932件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯口カバー カクダイ給湯口カバーカクダイ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
ロータンクレバー(クローム) カクダイロータンクレバー(クローム)カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。 くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。材質ABS、黄銅
ロータンク排水弁セット(密結用) カクダイロータンク排水弁セット(密結用)カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
シャワヘッド カクダイシャワヘッドカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品アダプター材質ABSメッキ止水スイッチなし水流切替
共用カップリング付き横水栓(かぎ式) カクダイ共用カップリング付き横水栓(かぎ式)カクダイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
呼び径(mm)13付属品かぎ1個規格JWWA適合品ねじ径PJ1/2寸法D(mm)82.5寸法E(mm)15.5寸法B(mm)52寸法C(mm)56ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用カップリング対応寸法APJ1/2
ロータンクレバー(平付用) カクダイロータンクレバー(平付用)カクダイ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
平付ロータンク用のレバーです。
用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。材質ABS、黄銅
ロータンクレバー カクダイロータンクレバーカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
材質ABS、黄銅
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
吐水口長さ(mm)170規格JIS規格
クォーター上部 カクダイクォーター上部カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
90°開閉 取付ねじは専用
材質黄銅、シリコンゴム
ガスホース (LPガス用・3m) カクダイガスホース (LPガス用・3m)カクダイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
LPガス用ホース内径呼称9.5ミリバンド付き
長さ(m)3
水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ水道用フレキパイプ 呼径25カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
最高使用圧力:0.75MPa最小曲げ半径75ミリ取付ネジは管用平行ネジパイプ外径:25ミリ熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
ワイドトラップU管 カクダイワイドトラップU管カクダイ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン・ナット付きキセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
補修パッキンセット(洗面トラップ用) カクダイ補修パッキンセット(洗面トラップ用)カクダイ
329税込362
1個
3日以内出荷
トラップの補修用パッキンセット
片ナットフレキチーズ カクダイ片ナットフレキチーズカクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パッキン付き
水栓取付穴ふさぎ カクダイ水栓取付穴ふさぎカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
対応穴径24~40ミリはさみ込み厚最大45ミリ不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。カウンター下への漏水も防ぎます。
材質黄銅
バルブボックス カクダイバルブボックスカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)
材質PVC
シャワーノズル5 カクダイシャワーノズル5カクダイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付き
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
ホーストップ カクダイホーストップカクダイ
649税込714
1個
翌々日出荷
内径11~15×外径16~20mmホース用ノズルなどを接続すると通水、外すと止水
材質PP適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
ニップル カクダイニップルカクダイ
359税込395
1個
当日出荷
ホーセンド同士の接続用
材質PP流路内径(Φmm)9
コックつき分岐コネクター カクダイコックつき分岐コネクターカクダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一時止水(完全止水しません)万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
材質ABS/PP
ホーセンド(大) カクダイホーセンド(大)カクダイ
799税込879
1個
翌々日出荷
内径18×外径24~25mmホース用
材質PP/POM適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
ガーデンノズル カクダイガーデンノズルカクダイ
579税込637
1個
当日出荷
水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水内径15・18mmホース用バンド(5354-15)1個付き完全止水しませんホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
移動コンピューター(ソーラー発電式) カクダイ移動コンピューター(ソーラー発電式)カクダイ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
水やり日の間隔:曜日単位で設定可能水やり回数:2回/日まで1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます501-401雨センサーが接続できます
仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
大口径ネジ口金(20) カクダイ大口径ネジ口金(20)カクダイ
699税込769
1個
翌々日出荷
パッキン付き
材質PP取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15
ソーラー発電潅水コンピューター カクダイソーラー発電潅水コンピューターカクダイ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
水やり日の間隔:曜日単位で設定可能水やり回数:2回/日まで1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分501-401雨センサーが接続できます
仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
散水チューブ接手(F) カクダイ散水チューブ接手(F)カクダイ
899税込989
1個
欠品中
散水チューブの延長用
材質PP
複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
泡沫立形スワン水栓 マットブラック カクダイ泡沫立形スワン水栓 マットブラックカクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
カラー単水栓。
用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)関連資料(0.04MB)取付穴径(mm)22~27
ネジつきUパイプ カクダイネジつきUパイプカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
凍結防止水栓上部(20用) カクダイ凍結防止水栓上部(20用)カクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁 SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅呼び20呼び径(mm)20本体形状三角色(キャップ)黄色
泡沫SUパイプ カクダイ泡沫SUパイプカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き
材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
パイプエルボ カクダイパイプエルボカクダイ
1,998税込2,198
1個
欠品中
呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
材質黄銅
フレキパイプ用平行ニップル カクダイフレキパイプ用平行ニップルカクダイ
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキ継手
材質黄銅
平行ブッシング カクダイ平行ブッシングカクダイ
769税込846
1個
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅形状ブッシングパッキンアリ接続ねじ種類G
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用材質EPDM、PP
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
クランクパッキン2枚入り
材質黄銅
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
流し台トラップ カクダイ流し台トラップカクダイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
BLタイプ、専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス取付寸法穴径158ミリ、絞り段外径181ミリアズワン品番64-6510-06
浅型流し台トラップ カクダイ浅型流し台トラップカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02