絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,931件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
フレキノズル(G1/2用) カクダイフレキノズル(G1/2用)カクダイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
ガス用シール材(ニュータイト) カクダイガス用シール材(ニュータイト)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
各種ガス配管(低圧)のねじ接合部に使用
内容量(g)200アズワン品番64-6510-75
流し台用ホース用パッキン カクダイ流し台用ホース用パッキンカクダイ
159税込175
1個
当日出荷
材質NBR
流し台排水栓チーズ カクダイ流し台排水栓チーズカクダイ
679税込747
1個
当日出荷
材質ABSアズワン品番64-6510-07
ツリガネ カクダイツリガネカクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷
材質PP
エアカップリング用保護キャップ カクダイエアカップリング用保護キャップカクダイ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
エアーホースカップリングソケット及びプラグ未使用時の埃・切屑等の侵入を防ぎます。
材質NBR適合518-30-20、518-31-20、518-32-20、518-33-20用
リブつきパッキン カクダイリブつきパッキンカクダイ
38税込42
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質EPDM
エコ泡沫アダプターセット カクダイエコ泡沫アダプターセットカクダイ
999税込1,099
1セット
当日出荷
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
逆止弁つきホースカラン用カップリング カクダイ逆止弁つきホースカラン用カップリングカクダイ
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅、POM(弁体)仕様逆止弁付き、パッキン付き
クランク カクダイクランクカクダイ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様2ハンドル混合栓用入数2/箱、40/梱
ボールバルブ カクダイボールバルブカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
止水栓フクロナット13 カクダイ止水栓フクロナット13カクダイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
欠品中
高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
混合栓用分水つぎてセット カクダイ混合栓用分水つぎてセットカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ
1,898税込2,088
1セット(2個)
欠品中
仕様TOTO混合栓の取付ネジW28山18の本体にカクダイのクランクを装着する場合に使用
テストプラグ(管端防食継手対応) カクダイテストプラグ(管端防食継手対応)カクダイ
219税込241
1個
4日以内出荷
管端防食継手対応。
用途配管呼び13青(ブルー)アズワン品番64-6501-68
ポーラスパイプ カクダイポーラスパイプカクダイ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
最大延長(m)一系統/30長さ(m)25仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)アズワン品番64-6513-46埋設深さ(mm)GLより100以内
三方ホースジョイント カクダイ三方ホースジョイントカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途灯油ホース用種類ホース継手形状ワイ材質黄銅アズワン品番64-6499-39
給湯機用ニップル カクダイ給湯機用ニップルカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品パッキン、保護キャップ(メネジ)材質黄銅呼び25×20アズワン品番64-6497-77
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイフレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
HIパイプ13(G1/2) カクダイHIパイプ13(G1/2)カクダイ
259税込285
1個
欠品中
用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナー内蔵
種別セラミックノズル
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全回転
トラスコ品番420-2376材質POM取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)2.5仰角(°)9
スプリンクラー 360° カクダイスプリンクラー 360°カクダイ(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2材質POM
ウォータースプレイパイプソケット カクダイウォータースプレイパイプソケットカクダイ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
用途ウォータースプレイパイプの延長用材質POM
ミニ分岐接手 カクダイミニ分岐接手カクダイ
369税込406
1個
当日出荷
用途分岐パーツ材質PP
カップリング カクダイカップリングカクダイ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
アダプターセット カクダイアダプターセットカクダイ(1件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途4551S・4551P専用。呼38パイプ用
取付回転ナット(50) カクダイ取付回転ナット(50)カクダイ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)50材質ABS、PP高さ(mm)41.5呼び径50ねじサイズG2
防臭アダプター(ジャバラホース用) カクダイ防臭アダプター(ジャバラホース用)カクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用材質ABS呼び30
オーバーフロー用ホース 30×1.0M カクダイオーバーフロー用ホース 30×1.0Mカクダイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース長さ(m)1材質PVCホース内径(Φmm)30取付穴径(Φmm)41~42
ゴミ収納器フタ カクダイゴミ収納器フタカクダイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
流し台薄型トラップ カクダイ流し台薄型トラップカクダイ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP高さ(mm)283材質(本体)ABS外径(Φmm)180取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181関連資料寸法図
流し台トラップ用排水エルボ カクダイ流し台トラップ用排水エルボカクダイ
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途浅型流し台トラップ(452-601)用材質PP
シャワヘッド用アダプター カクダイシャワヘッド用アダプターカクダイ
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅
リラックスシャワー カクダイリラックスシャワーカクダイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属噴板を使用したやさしいシャワー。
用途低水圧対応用シャワーヘッド仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)カクダイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着材質ステンレス
内ネジツバヒロ掃除口 カクダイ内ネジツバヒロ掃除口カクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
VP・VU兼用山形防虫目皿 カクダイVP・VU兼用山形防虫目皿カクダイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ガスネジフクロナット用パッキン カクダイガスネジフクロナット用パッキンカクダイ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途トイレ材質NR、PE