絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,932件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき) カクダイ逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)カクダイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き材質黄銅バルブ種類ボール
節水固定コマパッキン 13用 カクダイ節水固定コマパッキン 13用カクダイ
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
固定コマに使用する取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ノンライジング上部 カクダイノンライジング上部カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
仕様取付ネジは専用材質黄銅、EPDM
立形スワン水栓 カクダイ立形スワン水栓カクダイ
5,688税込6,257
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
混合栓用分水つぎてセット カクダイ混合栓用分水つぎてセットカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
泡沫回転吐水口 カクダイ泡沫回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
泡沫金具付き
用途呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用材質黄銅ねじ径(フクロナット)W26山20肉厚(mm)0.7
つまり取りソケット(真空ポンプ用) カクダイつまり取りソケット(真空ポンプ用)カクダイ
979税込1,077
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、エアコンドレンホースの詰まり取り材質ABSアズワン品番64-6502-30
ミニチュアボールバルブ カクダイミニチュアボールバルブカクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
節水アタッチメント カクダイ節水アタッチメントカクダイ
839税込923
1個
当日出荷
シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り材質ABS、POM
フレキパイプ用フクロナット 25 カクダイフレキパイプ用フクロナット 25カクダイ
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
用途6710-25×10用材質黄銅、EPDmアズワン品番64-6497-18
オールステンレスバンド 9564 カクダイオールステンレスバンド 9564カクダイ
429税込472
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
内ネジ・マチノメス接手 カクダイ内ネジ・マチノメス接手カクダイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
内ネジ・マチノオス接手 カクダイ内ネジ・マチノオス接手カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅
マチノオス接手 カクダイマチノオス接手カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅
散水栓 90° カクダイ散水栓 90°カクダイ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
マチノオス
材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁 カクダイウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁カクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
ウォータースプレイパイプチーズ カクダイウォータースプレイパイプチーズカクダイ
549税込604
1個
当日出荷
用途ウォータースプレイパイプの分岐用材質POM
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ エルボ カクダイウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ エルボカクダイ
399税込439
1個
当日出荷
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用材質POM
ミニプラグ カクダイミニプラグカクダイ
95税込105
1個
当日出荷
使用しない穴をふさぎます。
材質黄銅取付ねじM6×1.0
アダプター カクダイアダプターカクダイ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途塩ビ管接続用材質PP取付ねじR3/4
水栓柱 カクダイ水栓柱カクダイ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
ホーストップ カクダイホーストップカクダイ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。接続方式ニップル-ホース
流し台トラップSS カクダイ流し台トラップSSカクダイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス高さ(mm)238材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径:88絞り段外径:116
ゴミ収納器フタ カクダイゴミ収納器フタカクダイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
外釜用ロング管 カクダイ外釜用ロング管カクダイ(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途厚さ20mm以下の浴槽用材質ステンレス取付穴径(Φmm)50接続パイプ(Φmm)45
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズカクダイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
大口径シャワホース用金具セット カクダイ大口径シャワホース用金具セットカクダイ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
材質黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
リラックスシャワー カクダイリラックスシャワーカクダイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属噴板を使用したやさしいシャワー。
用途低水圧対応用シャワーヘッド仕様アダプター付き材質ABS、ステンレス
内ネジ掃除口 カクダイ内ネジ掃除口カクダイ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
外ネジツバヒロ掃除口 カクダイ外ネジツバヒロ掃除口カクダイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
VP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型) カクダイVP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型)カクダイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質ステンレス、PP材質(本体)SUS304
角排水ユニット カクダイ角排水ユニットカクダイ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
VP・VU兼用山形防虫目皿 カクダイVP・VU兼用山形防虫目皿カクダイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
小便ヘリューズ(屈曲Z管) カクダイ小便ヘリューズ(屈曲Z管)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
洗面器用ゴミこし カクダイ洗面器用ゴミこしカクダイ(1件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
用途排水口径29~38mmの洗面器用材質PP
VP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス)50 カクダイVP・VU兼用洗濯排水口(ステンレス)50カクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ゴムホルダー付き材質ステンレス
ヘルール同芯レデューサー カクダイヘルール同芯レデューサーカクダイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
サニタリー継手
形状レジューサー全長(mm)109種類サニタリー継手寸法C(mm)109
銅管用T型リングジョイント カクダイ銅管用T型リングジョイントカクダイ
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅形状ティー種類銅管用継手材質(スリーブ)樹脂
ステンレスホースニップル カクダイステンレスホースニップルカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
プラグ(クローム) カクダイプラグ(クローム)カクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
材質黄銅