絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,932件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット水切金具 カクダイユニット水切金具カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
はさみ込み厚さ(mm)30以下材質青銅付属品パッキン1枚、座金1枚
フレキパイプ用ワリザガネ カクダイフレキパイプ用ワリザガネカクダイ(2件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途16用材質PP
サヤ管用連結サドルバンド カクダイサヤ管用連結サドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途サドル同士をつなげて使用できます。材質PP取付穴径(Φmm)5.5
HIVP変換アダプター カクダイHIVP変換アダプターカクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13
ミニチュアボールバルブ カクダイミニチュアボールバルブカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80バルブ種類ミニチュアボールバルブ
耐熱ボールバルブ カクダイ耐熱ボールバルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
水抜ニップル 13 カクダイ水抜ニップル 13カクダイ
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様パッキン付き材質黄銅
キッチンシャワー カクダイキッチンシャワーカクダイ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)62シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
給水管固定ナット カクダイ給水管固定ナットカクダイ
249税込274
1セット
当日出荷
材質黄銅取付ねじPJ1/2アズワン品番64-6493-30ねじサイズPJ1/2
サーモスタット用カートリッジ カクダイサーモスタット用カートリッジカクダイ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボンパ(配管取付型) カクダイボンパ(配管取付型)カクダイ
18,980税込20,878
1個
欠品中
高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)1~85質量(g)約800
長パイプ横形自在水栓 カクダイ長パイプ横形自在水栓カクダイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
呼び13
シャワスライドバー カクダイシャワスライドバーカクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス、ABS入数16/箱
スーパーソーE7替刃 カクダイスーパーソーE7替刃カクダイ
989税込1,088
1個
当日出荷
全長(mm)303山数18山
エルボ(クローム) カクダイエルボ(クローム)カクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手
片ナットフレキ用チーズ13 カクダイ片ナットフレキ用チーズ13カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ティー材質青銅、黄銅
フレキパイプ用フクロナット(16.8用) カクダイフレキパイプ用フクロナット(16.8用)カクダイ
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
適合6711用セット内容ナット、パッキン各2個1組高さ(mm)14呼び径13適合パイプ径(Φmm)16.8ねじサイズG1/2
節水用ゴムコマケレップ カクダイ節水用ゴムコマケレップカクダイ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合13用外径(Φmm)14.5材質EPDM、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
分水孔コック(ニップル付) カクダイ分水孔コック(ニップル付)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
食洗機に接続出来るニップルがついています。自動閉止機構付き。 自動閉止機構付き。
材質青銅呼び口径(inch)G1/2縦(mm)55.5横(mm)82.5
水道用ボールバルブ 両ナット付 カクダイ水道用ボールバルブ 両ナット付カクダイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
90°開閉式です。 パッキン付です。
トラスコ品番324-8062形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)180接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
横形ステンレスボールタップ カクダイ横形ステンレスボールタップカクダイ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316材質(本体)SCS14(SUS316相当)種類単式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS316材質(玉)SUS316
口金パッキン カクダイ口金パッキンカクダイ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
436-602ビス止め口金の補修用パッキンです。
材質IIR
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
ユニットバス用ヘアキャッチャー(ロック式) カクダイユニットバス用ヘアキャッチャー(ロック式)カクダイ
419税込461
1個
当日出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
適合TOTOには合いません材質PP
3/4×1/2ニップル カクダイ3/4×1/2ニップルカクダイ
809税込890
1個
当日出荷
付属品パッキン付材質黄銅
強力バンド カクダイ強力バンドカクダイ
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
浮玉セット カクダイ浮玉セットカクダイ
869税込956
1個
当日出荷
取付ねじウィット並目ネジW3/16付属品ボールタップ用アーム(9660)全長(mm)185アーム長さ(mm)70
ボールタップ弁 カクダイボールタップ弁カクダイ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ロータンクボールタップの補修用弁体です。
横穴つきSトラップ カクダイ横穴つきSトラップカクダイ(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅形状Sトラップ適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
調整パッキン カクダイ調整パッキンカクダイ(2件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途水栓呼13を取付けるとき、取付け角度の調整に使用します。材質NBR
Zスパウト カクダイZスパウトカクダイ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
付属品泡沫金具材質黄銅
カラーハンドル(プリム) カクダイカラーハンドル(プリム)カクダイ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛、UP
クロームフック カクダイクロームフックカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャワヘッド用フック。ビス、接着剤付き
付属品ビス、接着剤材質ABSメッキ取付方式ビス止め角度調節×
ワイヤバンド カクダイワイヤバンドカクダイ(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
横形ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ横形ボールタップ 耐熱ポリ玉カクダイ(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
材質青銅、黄銅、PE種類複式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80材質(玉)PE
ホーセンド カクダイホーセンドカクダイ
459税込505
1個
当日出荷
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質ポリプロピレン接続方式ニップル-ホースアズワン品番64-6512-05流路内径(Φmm)9
ネジ口金 13 カクダイネジ口金 13カクダイ
359税込395
1個
当日出荷
取付ねじG1/2付属品パッキン材質ポリプロピレンアズワン品番64-6512-03流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
潅水コンピューター用保護カバー カクダイ潅水コンピューター用保護カバーカクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
502-321、502-323用保護カバー
適合品番502-321、502-323
ファスナー継手 カクダイファスナー継手カクダイ
999税込1,099
1個
3日以内出荷