絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,932件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用平行火なし継手 (20X22.22) カクダイ銅管用平行火なし継手 (20X22.22)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅適合銅管径20×22.22
洗面排水パッキンセット カクダイ洗面排水パッキンセットカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
呼32トラップの補修用パッキンセット各10枚入り490-463-32(5個)、794-465-32(5個)、9450B(10個)のセット
材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ厨房用2ハンドル混合栓カクダイ
22,980税込25,278
1個
欠品中
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-170パイプ取付ネジ:W26山20
規格JIS
シンク排水アダプター カクダイシンク排水アダプターカクダイ
1,440税込1,584
1個
3日以内出荷
材質PVC、PP
浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ浅型流し台トラップ(横穴つき)カクダイ
4,960税込5,456
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)BL相当品取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリG2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
水栓取付補強板(2ホール用) カクダイ水栓取付補強板(2ホール用)カクダイ
729税込802
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
取付穴径22~25ミリ用はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ厨房用ロングレバー自在水栓カクダイ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様レバーハンドル内の六角インサートは金属製パイプ:795-42-170スピンドル:792-807
仕様左二条ネジ
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷
32ミリ洗浄管用呼40VP管用(内面接続)
その他【アキレスジョイント】AL-4032VP
便器排水管カバー カクダイ便器排水管カバーカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
呼75塩ビ管用カバーカバーは切断して長さ調節可能
その他【アキレスジョイント】AC-240
昭和な透明ペーパーホルダー カクダイ昭和な透明ペーパーホルダーカクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ビス・プラグ付き木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。
材質ABS
アダプター カクダイアダプターカクダイ
809税込890
1個
3日以内出荷
ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
材質ABS/POM
ミキサーガン カクダイミキサーガンカクダイ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質亜鉛適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
万能口金(大) カクダイ万能口金(大)カクダイ
699税込769
1個
翌々日出荷
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます対応吐水口外径18~23mm
材質POM流路内径(Φmm)9
ゴム口金 カクダイゴム口金カクダイ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
材質PP/NR/黄銅/ステンレス流路内径(Φmm)9
ネジ口金(16ミリパイプ用) カクダイネジ口金(16ミリパイプ用)カクダイ
899税込989
1個
翌々日出荷
パッキン付き
材質PP/黄銅取付ねじW26山20流路内径(Φmm)9
散水チューブ 50m カクダイ散水チューブ 50mカクダイ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください最大延長は一系統15m
材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
大口径ネジ口金(25) カクダイ大口径ネジ口金(25)カクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷
パッキン付き
材質PP取付ねじG1流路内径(Φmm)15
中間コック カクダイ中間コックカクダイ
389税込428
1個
3日以内出荷
パッキン付き
材質ABS取付ねじG3/4
ワン取出し 13×20 カクダイワン取出し 13×20カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4パッキン付き
材質POM/PP
ファイブ取出し カクダイファイブ取出しカクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
ファイブ取り出し
材質POM/PP
二段ホースニップル カクダイ二段ホースニップルカクダイ
229税込252
1個
当日出荷
内径11・15mmホース用パッキン付きナット回転式
材質ABS取付ねじG1/2適合ホース内径(Φmm)11/15
エコ泡沫SUパイプ カクダイエコ泡沫SUパイプカクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できますエコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS長さ(mm)240パイプ長(mm)170
Sパイプ 大 カクダイSパイプ 大カクダイ
1,998税込2,198
1個
欠品中
パイプ・先端器具大口径パイプ
材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓カクダイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)レバーハンドル内の六角インサートは金属製90°開閉制限仕様
仕様●スピンドル(品番):792-807●パイプ(品番):775-30-170●水栓設置面直径(mm):約40
立水栓 カクダイ立水栓カクダイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)5~35
立水栓 ミドル カクダイ立水栓 ミドルカクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)5~35
丸型手洗器 カクダイ丸型手洗器カクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました置型固定金具付き
材質陶器製(信楽焼)切込寸法(mm)Φ90
洗濯機排水ホース(L型) カクダイ洗濯機排水ホース(L型)カクダイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~93
片アジャストパイプ カクダイ片アジャストパイプカクダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
排水管延長用。
材質PP長さ(mm)230形状直管呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50
支持バンド カクダイ支持バンドカクダイ
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ配管の固定用。
用途ガーデン商材材質PVC
はさみ込みソケット カクダイはさみ込みソケットカクダイ
589税込648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
屋外用塩ビ配管部材。
用途ガーデン商材材質PVC、CR
ワリザガネ(深型) カクダイワリザガネ(深型)カクダイ
399税込439
1個
欠品中
ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
用途配管部材材質PP
座付水栓エルボ カクダイ座付水栓エルボカクダイ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材材質青銅穴径(Φmm)(ビス)5
複式ボールタップ カクダイ複式ボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
立上り自在フレキパイプ カクダイ立上り自在フレキパイプカクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。
用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シングルレバー混合栓
用途水栓本体厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
長パイプ自在水栓 カクダイ長パイプ自在水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様呼び径(mm)20呼び径(Φmm)20
低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ低水圧マッサージストップシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
水流切替:リング操作でマッサージ・シャワー、ボタン操作でシャワー・一時止水低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)(節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし)節水パッキンを使用することで0.3MPa以上でも使用可能
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチ両側スイッチ水流切替
シャワーホース マットブラック 1.6m カクダイシャワーホース マットブラック 1.6mカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR