絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,932件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ
1,288税込1,417
1個
当日出荷
呼び32材質ABS形状ステッキ管呼び径32
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質黄銅形状ステッキ管
ワンつきSトラップ カクダイワンつきSトラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手洗機用で防臭効果があります。
呼び25材質黄銅形状Sトラップ呼び径25
トラップフタ カクダイトラップフタカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラップ用エルボを取外して設置します。
用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用材質PP
VP・VU兼用洗濯排水口(ABS)50 カクダイVP・VU兼用洗濯排水口(ABS)50カクダイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様ゴムホルダー付き
スーパーソーE7(替刃式) カクダイスーパーソーE7(替刃式)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く銅は粘り強く、刃は折れにくくなっています。質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。
種別替刃式
充填材入PTFEパッキン カクダイ充填材入PTFEパッキンカクダイ
299税込329
1個
当日出荷
特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
パッキン カクダイパッキンカクダイ
108税込119
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途T/#1050-EPDM材質白色EPDM寸法C(mm)2
タケノコプラグ カクダイタケノコプラグカクダイ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ホース継手形状プラグ材質呼び20
フレキ用エルボ(クローム) カクダイフレキ用エルボ(クローム)カクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状エルボ材質青銅
異径フレキパイプ 20×13 カクダイ異径フレキパイプ 20×13カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHTVPアダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13AH
逆止弁つきボール止水栓 片ナットつき カクダイ逆止弁つきボール止水栓 片ナットつきカクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両方向通水可能。フルボアタイプで圧力損失の少ない構造
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形
アングル型ボールバルブ 片ナットつき カクダイアングル型ボールバルブ 片ナットつきカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状アングル材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
外ネジ化粧バルブ 13 カクダイ外ネジ化粧バルブ 13カクダイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
呼び13仕様固定コマ材質青銅
アングル分岐栓(C) カクダイアングル分岐栓(C)カクダイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様固定コマパッキン付き材質青銅呼び13
浄水器用ホースニップル カクダイ浄水器用ホースニップルカクダイ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質黄銅
泡沫つきだん熱キャップ カクダイ泡沫つきだん熱キャップカクダイ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
熱伝導を防ぎ、水ハネ防止と節水効果に優れています。
用途9130、9121、9116などに使用材質ABS
立水のみ カクダイ立水のみカクダイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
呼び径(mm)13使用地区一般地・寒冷地共用
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
平成カラン カクダイ平成カランカクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅寸法E(mm)30
アルミプラグ カクダイアルミプラグカクダイ
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミニウム
ニップル(クローム) カクダイニップル(クローム)カクダイ
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅種類ねじ込み継手
フレキ用フクロナットのみ(16用) カクダイフレキ用フクロナットのみ(16用)カクダイ
239税込263
1個
当日出荷
適合6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用材質黄銅高さ(mm)14呼び径13アズワン品番64-9673-77ねじサイズG1/2
ホース接手 カクダイホース接手カクダイ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
用途内径11~15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。適合ホース内径(Φmm)11~15材質ABS、PP接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
仕様チャック袋仕様材質
ネジニップル カクダイネジニップルカクダイ
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
G1/2の内ネジ同士の接続にご使用ください。
付属品パッキン付き材質黄銅
アングル形止水栓本体 カクダイアングル形止水栓本体カクダイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
固定コマ仕様
規格JIS適合品
立形ロータンクボールタップ カクダイ立形ロータンクボールタップカクダイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
共用栓上部 カクダイ共用栓上部カクダイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です付属品かぎ付き
シングルレバーシャワ混合栓 カクダイシングルレバーシャワ混合栓カクダイ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付き取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
D式止水栓本体 カクダイD式止水栓本体カクダイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
共用万能ホーム水栓(カギ式)13 カクダイ共用万能ホーム水栓(カギ式)13カクダイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
呼び径(mm)13シルバー規格JIS規格ねじ径PJ1/2ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
適合452-500、452-601、452-602、4526用セット内容4520-5、452-007のセット材質ABS、ステンレス、NBR厚さ(mm)18.5寸法(mm)上:14.5、下:142適合内径(Φmm)145.5アズワン品番64-6510-30関連資料図面(0.04MB)
水栓取付穴ふさぎ カクダイ水栓取付穴ふさぎカクダイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
対応穴径24~40ミリはさみ込み厚最大45ミリ不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。カウンター下への漏水も防ぎます。
材質黄銅
丸鉢金具(32) カクダイ丸鉢金具(32)カクダイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
はさみ込み厚 最大35ミリオーバーフローなしの洗面ボウル・手洗器用使用温度:1~50℃
材質POM呼び径32
洗面排水防臭アダプター カクダイ洗面排水防臭アダプターカクダイ
889税込978
1個
3日以内出荷
25・32ミリ洗浄管用呼40・50VP・VU管兼用(外面接続)壁排水・床排水兼用490-423、490-430のセット
材質ABS、NBR
シンク排水ホース用パッキンセット カクダイシンク排水ホース用パッキンセットカクダイ
289税込318
1個
3日以内出荷
外径44.5、56.5ミリ各1枚入り454-490-40、454-490-50のセット
材質NBR
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイシングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)カクダイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様ホース可動長さ360ミリ水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山202ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯B