絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,933件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
シャワーヘッド カクダイシャワーヘッドカクダイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター材質ABS止水スイッチなし水流切替×
ガスソフトコード(都市ガス用) カクダイガスソフトコード(都市ガス用)カクダイ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称9.5ミリ
ネジ変換アダプターA カクダイネジ変換アダプターAカクダイ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質青銅形状アダプター種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップナット カクダイキャップナットカクダイ(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
付属品パッキン付材質黄銅
ミキサーガン カクダイミキサーガンカクダイ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15・18適合ホース外径(Φmm)26材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420
強力キカイバンドC カクダイ強力キカイバンドCカクダイ(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
バンド幅(mm)8材質ステンレス、PP
U型止水栓キー(直) カクダイU型止水栓キー(直)カクダイ(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質全長800
樹脂製サドルバンド カクダイ樹脂製サドルバンドカクダイ(6件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
穴径(Φmm)(針穴)6材質PP
自己温度制御凍結防止帯 カクダイ自己温度制御凍結防止帯カクダイ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
二条ネジスピンドル 固定コマ カクダイ二条ネジスピンドル 固定コマカクダイ(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
レバーハンドルの補修部品
材質黄銅、EPDM
排水さしこみパッキン カクダイ排水さしこみパッキンカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
メタルハンドル カクダイメタルハンドルカクダイ(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
共用水道栓カギ カクダイ共用水道栓カギカクダイ(8件のレビュー)
349税込384
1セット(2個)
当日出荷
カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
自在フレキパイプ カクダイ自在フレキパイプカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス適合管径(Φmm)32、38、51仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ(9件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
ステンレスシーリングプレート カクダイステンレスシーリングプレートカクダイ(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質ステンレス
排水ホースソケット カクダイ排水ホースソケットカクダイ
419税込461
1個
当日出荷
材質ABS
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイW型バス用ゴム栓くさりつきカクダイ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
前割普通便座 カクダイ前割普通便座カクダイ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質PP形状前割パステルアイボリーサイズ兼用
排水平パッキン カクダイ排水平パッキンカクダイ(5件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。材質NBR商品タイプ
圧力計ジョイント カクダイ圧力計ジョイントカクダイ
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅
Pトラップ 32 カクダイPトラップ 32カクダイ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状Pトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき) カクダイ塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき)カクダイ(12件のレビュー)
639税込703
1缶(100g)
当日出荷
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用付属品フタ裏側にハケがついています危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
ユニットバス用ヘアキャッチャー カクダイユニットバス用ヘアキャッチャーカクダイ(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
排水ジャバラ カクダイ排水ジャバラカクダイ(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
逆止弁 カクダイ逆止弁カクダイ(17件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
補修用排水栓 カクダイ補修用排水栓カクダイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
ネジニップル 13 カクダイネジニップル 13カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
用途散水用パーツ材質PPブラウン呼び径13取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボなし材質青銅
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ付属品くさり取付金具材質NBRくさりの有無あり
L型カップリング カクダイL型カップリングカクダイ(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ホースの根元が折れないので便利です。
材質黄銅
メートルコック カクダイメートルコックカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ) 水回りの部品などで重宝します。
材質黄銅
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(4件のレビュー)
50税込55
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質
圧力計接続用パッキン カクダイ圧力計接続用パッキンカクダイ(3件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブハンドル カクダイバルブハンドルカクダイ(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
呼び13、20用材質アルミニウム