絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,932件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジフランジ(小) カクダイネジフランジ(小)カクダイ
399税込439
1個
5日以内出荷
壁に貫通したネジ棒を両面から締付けて固定するフランジです。
材質亜鉛
角度調節シャワフック カクダイ角度調節シャワフックカクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
吸盤式で簡単に取付できます。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
用途タイル、ステンレス、大理石など光沢のある滑らかな平面に取り付けてください。材質ABS
低水圧用マッサージストップシャワ カクダイ低水圧用マッサージストップシャワカクダイ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
手元のボタンで吐水・止水が出来ます。
付属品アダプター使用シャワーのリング部を回転させることにより、マッサージ・シャワーに切り替えが出来ます。ボタンによりシャワー、一時止水の切り替えが出来ます。器具破損防止のため、完全止水しません。
シャワヘッド(ホワイト) カクダイシャワヘッド(ホワイト)カクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属性噴板を使用しています。
適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG材質ABS、黄銅
低水圧用シャワヘッド カクダイ低水圧用シャワヘッドカクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッドです。
仕様水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます付属品アダプター材質ABS
横形スワン水栓 13 カクダイ横形スワン水栓 13カクダイ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
規格JIS適合品呼び径(mm)13
横引トラップ カクダイ横引トラップカクダイ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
D式止水栓胴体 カクダイD式止水栓胴体カクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様固定コマ仕様ナットなし
アングル形止水栓胴体 カクダイアングル形止水栓胴体カクダイ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
化粧バルブ カクダイ化粧バルブカクダイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質青銅
ロータンク手洗管セット カクダイロータンク手洗管セットカクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
手洗管付きロータンクの手洗管と接続ホースのセットです。
材質黄銅、PE
洗濯機用水栓 カクダイ洗濯機用水栓カクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
呼び13使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
変換アダプター用パッキン カクダイ変換アダプター用パッキンカクダイ
219税込241
1個
欠品中
ロング管用パッキン カクダイロング管用パッキンカクダイ
409税込450
1個
4日以内出荷
分岐コネクタ カクダイ分岐コネクタカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100定格電流(A)15
メタルネジ口金 カクダイメタルネジ口金カクダイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
取付ネジM16×1.0パッキン付き
材質黄銅
厨房用ロングレバーハンドル カクダイ厨房用ロングレバーハンドルカクダイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
金属インサート付き(直径9.5山16用)
材質亜鉛、黄銅
フレキ平行ニップル(ステンレス・25X25) カクダイフレキ平行ニップル(ステンレス・25X25)カクダイ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質SCS13(SUS304相当)呼び径25
化粧キャップ カクダイ化粧キャップカクダイ
689税込758
1個
翌々日出荷
丸鉢金具(9439、495-001-32、284-002-CH) 横穴金具(9436A、9436B、285-002-CH)用
テール管(ナットつき) カクダイテール管(ナットつき)カクダイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パッキン付き
材質ABS呼び径32
Sトラップ(32) カクダイSトラップ(32)カクダイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
呼び径32
左二条ネジスピンドル(固定コマ・20) カクダイ左二条ネジスピンドル(固定コマ・20)カクダイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
反時計回り止水レバーハンドル部の補修部品
仕様水栓金具呼20用材質黄銅、EPDM
二条ネジスピンドル(固定コマ・20) カクダイ二条ネジスピンドル(固定コマ・20)カクダイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
時計回り止水レバーハンドル部の補修部品
仕様水栓金具呼20用材質黄銅、EPDM
壁付シングルレバー混合栓 カクダイ壁付シングルレバー混合栓カクダイ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト38~39ミリ、ハンドル52~53ミリ対応壁厚20~28ミリハンドルはスパウトの左・右に設置可能スパウト取付ネジW26山20先端金具取付ネジM22×1.0壁穴加工用の型紙を同梱
エコジョーズ用ドレンホースセット カクダイエコジョーズ用ドレンホースセットカクダイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ホースのジャバラ部分をカットしてタケノコに差込み、エコジョーズに接続します。
材質PE、PPS、黄銅
グリーストラップ (床置式) カクダイグリーストラップ (床置式)カクダイ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
前澤化成工業株式会社製処理量の少ない店舗に適した床置きタイプタンク実容量:20L 許容流入流量:15L/分
材質本体:PVC バスケット:ステンレス容量(L)15
グリーストラップ (床置式) カクダイグリーストラップ (床置式)カクダイ
94,980税込104,478
1個
欠品中
前澤化成工業株式会社製処理量の少ない店舗に適した床置きタイプタンク実容量:7L 許容流入流量:10L/分
材質本体:PP、バスケット:ステンレス容量(L)10
グリーストラップ (床置式) カクダイグリーストラップ (床置式)カクダイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
前澤化成工業株式会社製処理量の少ない店舗に適した床置きタイプタンク実容量:30L 許容流入流量:22.5L/分
材質本体:FRP バスケット:ステンレス容量(L)22.5
フレキニップル (ステンレス) カクダイフレキニップル (ステンレス)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS304
砲金ニップル 異径 カクダイ砲金ニップル 異径カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
コア継手対応
材質青銅
給水栓プラグ (ホワイト) カクダイ給水栓プラグ (ホワイト)カクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
穴径 六角対辺12.5ミリ
材質黄銅呼び径13
銅管用火なし継手 (20X22.22) カクダイ銅管用火なし継手 (20X22.22)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅適合銅管径20×22.22
化粧鏡 (楕円) カクダイ化粧鏡 (楕円)カクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ビス付き固定金具取付穴加工用の型紙を同梱型紙は説明書をご参照ください。
シンクトラップパッキンセット カクダイシンクトラップパッキンセットカクダイ
889税込978
1個
3日以内出荷
外径179、185ミリ各1枚入り4520-7、4525-7のセット
材質NBR、CR
洗面排水パッキンセット カクダイ洗面排水パッキンセットカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
呼25トラップの補修用パッキンセット各10枚入り794-465-25(5個)、9450A(10個)、9452A(5個)のセット
材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
取付穴縮小アダプター カクダイ取付穴縮小アダプターカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅、ステンレス
メタルネジつきホース接手 20 カクダイメタルネジつきホース接手 20カクダイ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
取付ネジG3/4(内ネジ)パッキン付き内径11~15×外径16~20ミリホース用
材質黄銅
フレキエルボ カクダイフレキエルボカクダイ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質青銅
パネル式ユニット取出し金具 カクダイパネル式ユニット取出し金具カクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パッキン3枚付き取付穴径30ミリ
材質青銅