絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,931件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲金豆プラグ カクダイ砲金豆プラグカクダイ
549税込604
1個
4日以内出荷
材質青銅形状砲金豆プラグ入数10穴径六角対辺12.5ミリ
ブッシング(クローム) カクダイブッシング(クローム)カクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質青銅アズワン品番64-6498-70
座つきチーズ(クローム) カクダイ座つきチーズ(クローム)カクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅アズワン品番64-6498-18
樹脂製両座付水栓エルボ カクダイ樹脂製両座付水栓エルボカクダイ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
用途給水用材質PVC、黄銅穴径(Φmm)ビス/4.0最高使用温度(℃)60アズワン品番64-6498-12
エコ自在フレキパイプ カクダイエコ自在フレキパイプカクダイ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
パネル式ユニット取出し金具 カクダイパネル式ユニット取出し金具カクダイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質青銅はさみ込み厚さ(mm)1以下
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)23~24アズワン品番64-6484-63
強化ガスホース用金具セット(都市ガス用) カクダイ強化ガスホース用金具セット(都市ガス用)カクダイ
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
使用ガス都市ガス
強化ガスホース用金具セット(都市ガス用) カクダイ強化ガスホース用金具セット(都市ガス用)カクダイ
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
使用ガス都市ガス
止水プレート カクダイ止水プレートカクダイ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
適合452-601、452-602、4526用材質PP
流し台トラップフタ カクダイ流し台トラップフタカクダイ
529税込582
1個
3日以内出荷
適合4520-6、452-007、452-010用材質PPアズワン品番64-6510-31
流し台トラップフタ用くさり カクダイ流し台トラップフタ用くさりカクダイ
449税込494
1個
3日以内出荷
適合453-020用材質ステンレスアズワン品番64-6510-25くさり長さ(mm)350
ディスポーザー用Sトラップ カクダイディスポーザー用Sトラップカクダイ
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
呼び38(パイプ用)仕様ディスポーザー専用材質PPアズワン品番64-6510-17
バス用ビス止プラグ カクダイバス用ビス止プラグカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。
用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
一口循環金具取付アダプター カクダイ一口循環金具取付アダプターカクダイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
浴槽厚さが標準サイズ以上用金属・樹脂本体兼用
材質PP
ペアホース用サドルバンド カクダイペアホース用サドルバンドカクダイ
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質PP
ペアホース用バンド 10A カクダイペアホース用バンド 10Aカクダイ
97税込107
1個
3日以内出荷
材質アズワン品番64-6509-23
シャワーホース用アダプター カクダイシャワーホース用アダプターカクダイ
649税込714
1個
3日以内出荷
カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2アズワン品番64-6508-68
シャワーヘッド(ラグリラ) カクダイシャワーヘッド(ラグリラ)カクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
金属噴板を使用したやさしいシャワー
仕様アダプター付き材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅アズワン品番64-6508-11吐水口径(Φmm)外周55
ストップシャワーヘッド(ラグリラ) カクダイストップシャワーヘッド(ラグリラ)カクダイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
金属噴板を使用したやさしいシャワーボタン操作 シャワー・一時止水の切替えアダプター付き
材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅吐水口径(Φmm)外周55
山型目皿 カクダイ山型目皿カクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
巣はネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅ΦA77/83寸法B(mm)91寸法C(mm)73アズワン品番64-6507-65
ツバヒロ防虫目皿 カクダイツバヒロ防虫目皿カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4メッシュ16
換気扇用フレキジョイント(スパイラルダクト用) カクダイ換気扇用フレキジョイント(スパイラルダクト用)カクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント仕様ステンレスバンド2個付き適合スパイラルダクト用材質PEアズワン品番64-6507-29
換気扇用フレキジョイント(塩ビ管用) カクダイ換気扇用フレキジョイント(塩ビ管用)カクダイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント仕様ステンレスバンド2個付き適合塩ビ管用材質PEアズワン品番64-6507-28
トイレロータンク補修セット カクダイトイレロータンク補修セットカクダイ
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-29
洗浄管異径アダプター カクダイ洗浄管異径アダプターカクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
連結管用パッキン(T型) カクダイ連結管用パッキン(T型)カクダイ
149税込164
1個
当日出荷
適合0471TN専用材質NBR
腰掛便器 カクダイ腰掛便器カクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き材質陶器排水方式床排水
ソープディスペンサー(ムースタイプ) カクダイソープディスペンサー(ムースタイプ)カクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP取付穴径(Φmm)25~29ボトル容量(mL)200厚さ(mm)5~30タンク容量(mL)200入数10/箱
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
699税込769
1個
3日以内出荷
仕様リブ付き
深型シールワン カクダイ深型シールワンカクダイ
669税込736
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様リブ付き材質ステンレス
洗面エルボ カクダイ洗面エルボカクダイ
729税込802
1個
翌々日出荷
呼び32材質PP使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-41
ポップアップトラップ カクダイポップアップトラップカクダイ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ABS、PP、ステンレス仕様オーバーフロー付き洗面器用使用温度(℃)1~50
洗濯機用防水パン取付ビス・キャップセット カクダイ洗濯機用防水パン取付ビス・キャップセットカクダイ
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質銅、PP
洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき)カクダイ
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-45
蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ) カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)カクダイ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サイホン管との併用が必要です。
種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
汎用圧力計(Bタイプ) カクダイ汎用圧力計(Bタイプ)カクダイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー取付ねじ管用平行ネジケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計接続ねじ3/8材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)測定流体水・油・空気
圧力計ボールバルブ カクダイ圧力計ボールバルブカクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
サイホン管(縦形・ナットつき) カクダイサイホン管(縦形・ナットつき)カクダイ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
材質ステンレス呼び10
サドルバンド(クローム) カクダイサドルバンド(クローム)カクダイ
179税込197
1個
4日以内出荷
クロームメッキ仕上げのため、露出配管でもなじみ美観を損ないません。 配管もこだわることで空間のイメージアップになります。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質釘穴(mm)4