絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,931件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形自在水栓 カクダイ横形自在水栓カクダイ
4,888税込5,377
1個
4日以内出荷
泡沫横形自在水栓 カクダイ泡沫横形自在水栓カクダイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
呼び13
スワン自在水栓 13 カクダイスワン自在水栓 13カクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様規格JIS規格入数20/箱
泡沫自在水栓 カクダイ泡沫自在水栓カクダイ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
呼び13
万能ホーム水栓(送り座つき)13 カクダイ万能ホーム水栓(送り座つき)13カクダイ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
呼び径(mm)13シルバーハンドル形状三角ハンドル
胴長横水栓 カクダイ胴長横水栓カクダイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
規格JIS適合品
レバー式万能ホーム水栓 カクダイレバー式万能ホーム水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様固定コマシルバーハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
センサー混合栓 カクダイセンサー混合栓カクダイ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
水受容器 カクダイ水受容器カクダイ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
シャワスライドグリップバー カクダイシャワスライドグリップバーカクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
3スプレーシャワ カクダイ3スプレーシャワカクダイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
シャワー、ソフトシャワー、マッサージシャワーの3種類
シャワー種類シャワー、ソフトシャワー、マッサージシャワー
シングルレバー引出し混合栓 kUOn カクダイシングルレバー引出し混合栓 kUOnカクダイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~40
丸鉢つきPトラップ カクダイ丸鉢つきPトラップカクダイ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
十字ストレーナー通気機能付きの化粧トラップです。
用途オーバーフローなしの洗面・手洗器用。呼び25材質黄銅形状Pトラップ呼び径25はさみ込み厚さ(mm)最大約9
丸型手洗器 鉄穴(かんな) カクダイ丸型手洗器 鉄穴(かんな)カクダイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質ホーロー鋼板切込寸法(mm)250推奨水栓金具品番713-310、721-204-13、716-817-13、7162-13、716-819-13
壁掛手洗器 Luju カクダイ壁掛手洗器 Lujuカクダイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
丸型手洗器 Luju カクダイ丸型手洗器 Lujuカクダイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
角型洗面器 Luju カクダイ角型洗面器 Lujuカクダイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
大便器用床フランジ(ステンレスビスつき) カクダイ大便器用床フランジ(ステンレスビスつき)カクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
クローム丸ニップル カクダイクローム丸ニップルカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
材質黄銅
フレキパイプ用フクロナット(16用) カクダイフレキパイプ用フクロナット(16用)カクダイ
519税込571
1セット(2個)
6日以内出荷
適合6710、6712用セット内容ナット、パッキン各2個1組材質黄銅、ノンアスベスト
樹脂製サドルバンド カクダイ樹脂製サドルバンドカクダイ
259税込285
1セット(2個)
4日以内出荷
銅管用水栓エルボ カクダイ銅管用水栓エルボカクダイ
959税込1,055
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
ニップル(クローム) カクダイニップル(クローム)カクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
管用テーパーねじです。
形状ニップル全長(mm)36表面処理クロームメッキ接続ねじ種類R
ナットつき銅管エルボ カクダイナットつき銅管エルボカクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
形状90°
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
ノズル口径(Φmm)3.9取付ねじR1/2質量(g)270仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅
PPプラグ13 カクダイPPプラグ13カクダイ
169税込186
1個
4日以内出荷
呼び径(mm)13(R1/2)仕様外ねじ部内側は六角仕様トラスコ品番322-7944全長(mm)72質量(g)30
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ
779税込857
1個
5日以内出荷
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長(mm)330仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用材質POM、黄銅呼び径13
防振パッド カクダイ防振パッドカクダイ
1,898税込2,088
1セット(4枚)
当日出荷
洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
仕様両面テープ付サイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり]材質ウレタン、EVAC
バス接続管(ステンレス) カクダイバス接続管(ステンレス)カクダイ
2,198税込2,418
1袋(2本)
3日以内出荷
浴槽と風呂釜を接続する場合の延長パイプです。
材質ステンレス
ユニット取出し金具 13 カクダイユニット取出し金具 13カクダイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5
給水プラグ カクダイ給水プラグカクダイ
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。材質黄銅
ワリザガネ カクダイワリザガネカクダイ
349税込384
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質
ネジチーズ カクダイネジチーズカクダイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
配管途中で二方に分けたい場合にご使用ください。
種類ねじ込み継手形状ティー材質黄銅規格JWWA適合品
異径ニップル(20×13) カクダイ異径ニップル(20×13)カクダイ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取付ネジがG1/2とG3/4の径が違う内ネジ同士の接続にご使用ください。
付属品パッキン付材質黄銅
KBニップル(13F×13) カクダイKBニップル(13F×13)カクダイ
739税込813
1個
3日以内出荷
ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。材質黄銅、PVC
ボールバルブ RoHS対応 カクダイボールバルブ RoHS対応カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
仕様両方向通水可能首長ハンドル兼用タイプワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ネジキャップ カクダイネジキャップカクダイ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
材質亜鉛高さ(mm)16ねじサイズG1/2
分水孔コック(ニップルつき) カクダイ分水孔コック(ニップルつき)カクダイ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。材質黄銅機能自動閉止機構