絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,933件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
ガスソフトコード (都市ガス用) カクダイガスソフトコード (都市ガス用)カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
都市ガス用ホース内径呼称13ミリバンド付き
元電源用サーモスタット カクダイ元電源用サーモスタットカクダイ(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
立型石ケン水入れ カクダイ立型石ケン水入れカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様手洗い用トラスコ品番227-0188容量(mL)350質量(g)335呼び径(mm)13(G1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242タンク容量(mL)350
銅管チーズ カクダイ銅管チーズカクダイ(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状チーズ
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
洗面器二段ストレーナー カクダイ洗面器二段ストレーナーカクダイ(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
洗面器用のストレーナーです。
フレキパイプ用ニップル(ステンレス) カクダイフレキパイプ用ニップル(ステンレス)カクダイ
929税込1,022
1個
当日出荷
材質SUS304
ステンレスハンガー カクダイステンレスハンガーカクダイ(11件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
壁に取付け、内径15mmホースが掛けられます。
材質ステンレス
タオルかけC型 カクダイタオルかけC型カクダイ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能材質ステンレス、亜鉛材質(バー)ステンレス、亜鉛パイプ外径(Φmm)12.7
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ステッキ管材質黄銅仕様ツバ付き材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管
片ナットユニオン カクダイ片ナットユニオンカクダイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
付属品ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類(ナット)G×(外ねじ)R
強力キカイバンドA カクダイ強力キカイバンドAカクダイ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)
ネジニップル カクダイネジニップルカクダイ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
ソフトクリーナー(フリーサイズ) カクダイソフトクリーナー(フリーサイズ)カクダイ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40適合径(Φmm)(先端)15~22
排水テール カクダイ排水テールカクダイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅形状直管材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
ヘルール外ネジアダプター カクダイヘルール外ネジアダプターカクダイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
フレキノズル(G1/2用) カクダイフレキノズル(G1/2用)カクダイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
3管兼用ジョイント ソケット カクダイ3管兼用ジョイント ソケットカクダイ(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット種類鋼管用継手適合管鋼管・塩ビ管・水道用ポリ管1種・水道用ポリ管2種
洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパー付)カクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
丸型フック カクダイ丸型フックカクダイ(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
シャワヘッド用フック。ビス付。
仕様パッケージ品付属品ビス材質ABS取付方式ビス止め入数6/箱、180/梱角度調節×
洗濯機排水ホース(L型) カクダイ洗濯機排水ホース(L型)カクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.93ホース長さ(mm)930
密結用排水弁パッキン カクダイ密結用排水弁パッキンカクダイ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
高温用ノンアスベストパッキン カクダイ高温用ノンアスベストパッキンカクダイ(2件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
高温用シートパッキン
仕様T/#1120材質ノンアスベスト寸法C(mm)2
外ネジ・マチノオス接手 カクダイ外ネジ・マチノオス接手カクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質黄銅
シャワカーテン カクダイシャワカーテンカクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途ユニットバス用仕様フック付き材質EVAC寸法(mm)1350×1500
クリップバンド カクダイクリップバンドカクダイ(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
材質PA
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイシャワーホースセット クリーム 1.6mカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
泡沫立上りUパイプ カクダイ泡沫立上りUパイプカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
マカロニホース カクダイマカロニホースカクダイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
PVCボールバルブ 接着式 カクダイPVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
しめつけ工具 カクダイしめつけ工具カクダイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用材質ABS
中間コック カクダイ中間コックカクダイ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
厚口ザルボ カクダイ厚口ザルボカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手
Cハンドル カクダイCハンドルカクダイ(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
付属品赤ポイント材質黄銅色(キャップ)青・赤
左ネジスピンドル カクダイ左ネジスピンドルカクダイ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
用途左ネジ用長さ(mm)45材質黄銅全長(mm)45タイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-76商品タイプ左ねじ
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
片ナットバルブ カクダイ片ナットバルブカクダイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼び13仕様固定コマパッキン付き材質黄銅
泡沫用UFパイプ カクダイ泡沫用UFパイプカクダイ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ