絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,933件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
洗面器排水パッキン カクダイ洗面器排水パッキンカクダイ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
泡沫用UFパイプ カクダイ泡沫用UFパイプカクダイ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
泡防止パイプ カクダイ泡防止パイプカクダイ(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
材質ABS樹脂径(Φmm)31アズワン品番64-6503-03
シンク排水パッキンセット カクダイシンク排水パッキンセットカクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途4505用材質NR、PE、紙
洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ カクダイ洗濯機用VP・VU兼用排水トラップカクダイ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475取付ねじW26山20材質ステンレス、黄銅、PVC使用温度(℃)1~60パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
ユニットバス用目皿 カクダイユニットバス用目皿カクダイ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用材質ABS材質(本体)ABS
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ) カクダイ蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
流し台トラップフタ カクダイ流し台トラップフタカクダイ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。材質ABS、ステンレス厚さ(mm)20適合内径(Φmm)117.5
VU管用目皿 カクダイVU管用目皿カクダイ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
ユニオンタケノコ 13 カクダイユニオンタケノコ 13カクダイ(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
パッキン付き
用途内径15mmのホース用材質黄銅
ゴミこし カクダイゴミこしカクダイ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様流し台用
両用排水栓 カクダイ両用排水栓カクダイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用材質PP、ステンレス
ステンレス六角ニップル カクダイステンレス六角ニップルカクダイ
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304接続方式両ネジ
PVCボールバルブ ねじ式 カクダイPVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付きワイヤー径(Φmm)9
ステンレス丸ニップル カクダイステンレス丸ニップルカクダイ
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ニップル材質SUS304
ステンレス片サドルバンド カクダイステンレス片サドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス穴径(mm)5.5/10
動水圧測定用水圧テスター カクダイ動水圧測定用水圧テスターカクダイ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
アーム ナットつき カクダイアーム ナットつきカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質黄銅
三方ボールバルブ カクダイ三方ボールバルブカクダイ(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
マルチボールタップ カクダイマルチボールタップカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ材質POM、黄銅ねじ径G1/2
マンホール用取手(2本組) カクダイマンホール用取手(2本組)カクダイ
3,698税込4,068
1セット(2本)
当日出荷
先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm)319材質アズワン品番64-6502-17
19ミリストレーナー カクダイ19ミリストレーナーカクダイ(2件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
質量(g)0.5線径(Φmm)0.18外径(Φmm)19メッシュ50材質POM高さ(mm)2
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ材質NBR、POM寸法H(mm)-規格JIS1号に合う規格品です。寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-くさりの有無あり
エルボ用保温材 カクダイエルボ用保温材カクダイ(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
保温材厚(mm)10
メタルホーセンド カクダイメタルホーセンドカクダイ(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ流し台用ホース(さしこみ式)カクダイ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
ロータンク下パッキン カクダイロータンク下パッキンカクダイ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ロータンク底部の補修用パッキンです。
材質NBR
座付水栓エルボ カクダイ座付水栓エルボカクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質青銅穴径(Φmm)ビス:5呼び径(B)1/2呼び径(A)13
樹脂製サドルバンド カクダイ樹脂製サドルバンドカクダイ(4件のレビュー)
62税込68
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
立水栓取付ワッシャ カクダイ立水栓取付ワッシャカクダイ(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
両ナットアダプター カクダイ両ナットアダプターカクダイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅形状両ナットアダプターパッキンアリ接続ねじ種類G
ボールバルブ用ハンドル カクダイボールバルブ用ハンドルカクダイ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質POM仕様呼13、20、25兼用主な用途ボールバルブ用