カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 9ページ目
9ページ目: カクダイのすべての商品

シャワーホースセット ホワイト 1.6m
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
逆止弁
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷水、エアー用仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80入数10/箱、200/梱
ユニット取出し金具 13
カクダイ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷付属品パッキン2枚、ビス3本付きトラスコ品番438-5594材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5
ロータンク排水弁セット
カクダイ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
エアコン用ドレンホース
カクダイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個欠品中用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
流し台用塩ビ変換アダプター
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。仕様呼40VP・VU管外面接続材質PP
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
カクダイ(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
潅水コンピューター(凍結防止つき)
カクダイ¥22,880税込¥25,1681台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
シャワーホースセット クリーム 1.6m
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO色クリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×