カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,440)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナットつきフレキ用小曲りエルボ
カクダイ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
どこでもシャワフック
カクダイ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷真空吸板で簡単に取付けできます。用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。材質ABS色クリーム取付方式吸盤式角度調節×
ソーラー発電潅水コンピューター
カクダイ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。501-401雨センサーが接続できます仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
ガスコード 都市ガス・LPガス兼用
カクダイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色シルバーホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替○
流し台トラップ用排水エルボセット
カクダイ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。用途G2ネジのトラップ用材質PVC、PP高さ(mm)80材質(本体)PVC外径(Φmm)48
横引用ドレントラップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び25
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
立形スワン水栓
カクダイ¥5,688税込¥6,2571個欠品中仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
泡沫水栓用アダプター
カクダイ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
流し台トラップ防臭ワン
カクダイ(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個欠品中銅の殺菌効果でヌメリが付きにくい用途キッチン、厨房向け適合452-601、452-602、4520S、4520W、4525S用材質銅
シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)
カクダイ(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット当日出荷カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット材質ABS
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
水栓修理レンチセット(普及型)
カクダイ(5件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。適合対辺24・26・28・30・32mm用材質鋼