用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
土間、床を貫通する為の取り出し金具です。
ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。
はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パッキン3枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。はさみ込み厚30ミリ以下。取付穴径30ミリ。フレキパイプなどを直接接続できます。
材質黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
パッキン3枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。はさみ込み厚30ミリ以下。取付穴径30ミリ
材質黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
開口参考寸法35~42ミリ
はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
六角穴対辺(mm)12.5
材質黄銅
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
関連資料(0.02MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質黄銅
穴径(Φmm)ツバ部:46
六角穴対辺(mm)12.5
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
はさみ込み厚さ(mm)30以下
材質青銅
付属品パッキン1枚、座金1枚
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
パッキン3枚付き
材質青銅
アズワン品番64-6499-15
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
パッキン3枚付き
材質青銅
アズワン品番64-6499-13
はさみ込み厚さ(mm)17以下
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス
外径(mm)絞り段:116
穴径(mm)取付:88
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
パッキン3枚付き
材質青銅
アズワン品番64-6499-14
はさみ込み厚さ(mm)12以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。ビスなしでも固定できます。壁面・床面でも使用できます。
材質黄銅
材質青銅
アズワン品番64-6487-48
はさみ込み厚さ(mm)1以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
排水栓操作タイプ
用途配管部材
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
排水金具です。
仕様●はさみ込み厚 約26~35ミリ●オーバーフロー付き洗面・手洗器用●ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)●使用温度:1~50℃
アズワン品番67-9134-83
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質黄銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
水栓連結タイプ
用途配管部材
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
色ブラック
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材
仕様排水金物:塗装仕上げ
材質黄銅、ABS、PP、PO
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅、POM
はさみ込み厚さ(mm)最大約13
海外製陶器用。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅
はさみ込み厚さ(mm)最大約53
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
はさみ込み厚 最大約9ミリ
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ
材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
呼び径25
呼び25
材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅)
パイプ形状Sトラップ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ボールシートにより完全止水できます。
流路が平滑で滞留が発生しにくく、洗浄も簡単に行えます。
はさみ込み厚10ミリ以下
用途一般的な水栓金具と違い、内面が平滑なので滞留が発生しにくくスムーズな流れとなり、洗浄も簡単に行えます。
材質黄銅
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
はさみ込み厚 約26~35ミリ
オーバーフロー付き洗面・手洗器用
ポップアップ金具付き(取付穴径16ミリ・厚5~17ミリ)
静音仕様
用途床・壁排水兼用
材質黄銅、ABS、PP、POM
使用温度(℃)1~50
形状Sトラップ
1個
¥12,880
税込¥14,168
4日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。
呼び32
材質黄銅
呼び径32
アズワン品番64-6503-94
はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。
呼び32
材質黄銅、ABS
呼び径32
アズワン品番64-6503-95
はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス
形状Sトラップ
関連キーワード