カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(293)
  • TRUSCO(1,308)
  • FAMILY TOOL(44)
  • SK11(243)
  • エスコ(2,352)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • ノーブランド(160)
  • モリト(7)
  • Pearl(4)
  • ワンダーキット(7)
  • オープン工業(13)
  • SMC(4,356)
  • 三木プーリ(2,482)
  • 大阪魂(1,407)
  • NSK(日本精工)(1,337)
  • RS PRO(922)
  • (715)
  • ユニット(617)
  • グリーンクロス(613)
  • アイビッグ(499)
材質
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース止めリング(メタル散水接手用・2個入) カクダイホース止めリング(メタル散水接手用・2個入)カクダイ
219税込241
1個
3日以内出荷
2個入り
材質POM
浄水器用元止め水栓 カクダイ浄水器用元止め水栓カクダイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓上部:104-013立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
ステンレスツバヒロ掃除口 カクダイステンレスツバヒロ掃除口カクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)フタはネジ止め式ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減パッキン付きSUS304
材質ステンレス、PVC
片ナット可動チーズ カクダイ片ナット可動チーズカクダイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き回転部はビス止め固定式
材質黄銅
片ナット可動エルボ カクダイ片ナット可動エルボカクダイ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き回転部はビス止め固定式
材質黄銅
給水管用送りワン Gガードつき カクダイ給水管用送りワン Gガードつきカクダイ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えますワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質ステンレス/NBR
給水管固定ゴム”Gガード" カクダイ給水管固定ゴム”Gガード"カクダイ
729税込802
1個
4日以内出荷
床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き材質NBR
浄水器用元止め水栓 カクダイ浄水器用元止め水栓カクダイ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
昭和なポリ石ケン水入れ カクダイ昭和なポリ石ケン水入れカクダイ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
昭和レトロ。ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
用途アクセサリー仕様接着剤・ビス・プラグ付き材質ABS、黄銅、PE容量(mL)350タンク容量(mL)350
水撃吸収水栓上部 カクダイ水撃吸収水栓上部カクダイ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
水を止めた時の不快な衝撃音を吸収・軽減。
材質SUS、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-6493-81
ビス止め口金(ストッパーつき) カクダイビス止め口金(ストッパーつき)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
材質青銅取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
山型防虫目皿 カクダイ山型防虫目皿カクダイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
材質黄銅、ステンレス(アミ)
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
Uパッキン カクダイUパッキンカクダイ
569税込626
1袋(2個)
当日出荷
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質EPDM商品タイプリブ付
シャワーフック(化粧プレートつき) カクダイシャワーフック(化粧プレートつき)カクダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
仕様ビス付き、プレートはのり付き取付方式ビス止め角度調節×
山型目皿 カクダイ山型目皿カクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
巣はネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅ΦA77/83寸法B(mm)91寸法C(mm)73アズワン品番64-6507-65
山型目皿 カクダイ山型目皿カクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
巣はネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅
トラップつき防虫目皿 カクダイトラップつき防虫目皿カクダイ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅線径(Φmm)0.4メッシュ16アズワン品番64-6507-46
ツバヒロ防虫目皿 カクダイツバヒロ防虫目皿カクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4メッシュ16
三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)カクダイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(止水機能つき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-35バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナットつき)カクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
アングル形止水栓(逆止解除機能つき) カクダイアングル形止水栓(逆止解除機能つき)カクダイ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
仕様ストレーナー、水抜付き、逆止解除機能付き、JIS規格材質青銅アズワン品番64-6494-49
ワイヤレススイッチ吐水ユニット カクダイワイヤレススイッチ吐水ユニットカクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
仕様逆止材質青銅アズワン品番64-6481-89グリーン購入法適合
メタル万能水栓 カクダイメタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(16件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。材質
ビス止め式角度調節シャワーフック カクダイビス止め式角度調節シャワーフックカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
付属品ビス・プラグ材質ABS
丸型フック カクダイ丸型フックカクダイ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様ビス付き材質ABSメッキ取付方式ビス止め角度調節×
ハンドシャワフック カクダイハンドシャワフックカクダイ(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕様ビス、接着剤付き材質ABSクリーム取付方式ビス止め角度調節×
シャワヘッド揺れ止めゴム カクダイシャワヘッド揺れ止めゴムカクダイ(3件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
シャワーフックとシャワーヘッドのガタつきをなくします。
逆止アダプター カクダイ逆止アダプターカクダイ
3,500税込3,850
1袋(2個)
4日以内出荷
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用材質黄銅、POM取付ねじG3/4
内ネジ目皿 カクダイ内ネジ目皿カクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式。
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
外ネジ目皿 カクダイ外ネジ目皿カクダイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
巣はネジ止め式。
材質黄銅
VU管用目皿 カクダイVU管用目皿カクダイ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
VP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用) カクダイVP・VU兼用掃除口(耐火パイプ用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
材質黄銅
VP・VU兼用ステンレス目皿(接着式) カクダイVP・VU兼用ステンレス目皿(接着式)カクダイ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着材質ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら