458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付 材質ステンレス 仕様パッケージ品 径(Φmm)4.5(くさり玉径)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ横水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 クリアブラス サイズロング タイプ上部:104-010 アズワン品番64-6488-62
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

カクダイ散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
材質青銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 電源リチウム電池(CR-P2) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200以上 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 クローム 取付方式全交換(台付) 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 呼び径(mm)13 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 タイプミドル ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~35
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~100 寸法(mm)支持金具:121 アズワン品番64-6486-21
1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム タイプトール ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~100 寸法(mm)支持金具:121 アズワン品番64-6485-30
1個
28,880 税込31,768
4日以内出荷

カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 呼び径(mm)13 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-24
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単4形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30 使用地区一般地 アズワン品番64-6486-45 吐水口高さ(mm)75 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 ブロンズ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ自在水栓
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6488-77
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

材質ステンレ 付属品くさり 厚さ(mm)(フタ)1.2、(側面)1 アズワン品番64-6511-81
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1個
44,880 税込49,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
材質黄銅 クローム タイプミドル ハンドル90°開閉 取付穴径(Φmm)22~28 取付厚(mm)5~100 寸法(mm)支持金具:121 アズワン品番64-6485-65
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 赤(レッド) 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品 入数2/箱、40/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。
仕様カギ付き、ケレップなし 材質黄銅 アズワン品番64-6492-95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合452-500、452-601、452-602、4526用 セット内容4520-5、452-007のセット 材質ABS、ステンレス、NBR 厚さ(mm)18.5 寸法(mm)上:14.5、下:142 適合内径(Φmm)145.5 アズワン品番64-6510-30 関連資料図面(0.04MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷


カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 タイプミドル 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35 ハンドル形状クロスハンドル
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状クロスハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-25
1個
6,088 税込6,697
4日以内出荷

カクダイ立水栓
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用) 厚さ(mm)5~35 呼び径(mm)13 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 アズワン品番64-6488-23
1個
5,288 税込5,817
当日出荷

カクダイ立水栓
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 タイプトール 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)