2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管 材質PE、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む) 使用温度(℃)1~95 長さ(m)25 保温材厚(mm)10
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)