水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用
入数10/箱、200/梱
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
家庭用エアコンのドレン配管用
エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用
材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂
色ブラック/クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ミストホースエンド用。逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。ストレーナー内蔵。配管内のエアーを抜くことができます。576-350専用
材質黄銅、ステンレス
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC
呼び25
アズワン品番64-6507-94
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
関連キーワード