「エコるーぷ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管
材質PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
長さ(m)25
保温材厚(mm)10
関連キーワード