耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管
材質PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
長さ(m)25
保温材厚(mm)10
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び10
保温材厚(mm)20
エコキュートのヒートポンプと貯湯タンクをつなぐ配管の往き戻りを表示するためのシールです
アズワン品番64-6509-09
1セット
¥129
税込¥142
4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び13
保温材厚(mm)10
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質PE、アルミニウム
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)1~95
呼び10
最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)
アズワン品番64-6495-84
保温材厚(mm)20
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び10
セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。
モルタルなどで目地を入れる必要がありません。
VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用
材質PVC
アズワン品番64-6509-72
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質PVC
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートの配管に最適。
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続R
使用流体上水道水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)47.5
釘穴(mm)5(両端2箇所)
長さ(mm)104
幅(mm)25
材質PP
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
材質耐熱塩化ビニル
形状エルボ
タイプHT
使用流体排水
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード