43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

エルボの根元がユニオンになっており、水栓柱に接続した後でもエルボ接続方向の調節が簡単に行えます。 配管スペースが狭い場合の施工に便利です。
材質黄銅、ポリ塩化ビニル
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ビス付き 止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
形状エルボ 材質青銅 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


用途給水用 材質PVC、黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.0 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6498-12
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-16
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-20
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カクダイ製混合栓の樹脂製シャワーエルボタイプに、一時止水機能付きシャワーホースセットを取付ける際に使用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
329 税込362
当日出荷

ハンドル操作で独立して吐水・止水 796-006、796-007止水栓固定金具対応 エルボは回転式(45°毎に固定)
材質青銅
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途水栓本体 アンティークゴールド 長さ(m)(シャワーホース)1.6 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)