こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
材質SUS304
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
材質黄銅
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
適合6710、6712用
セット内容ナット、パッキン各2個1組
材質黄銅、EPMD
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
材質SUS316L
材質黄銅
一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
材質SUS304
材質黄銅
材質黄銅
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-6493-26
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
材質パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
取付ねじ取付ネジG1/2
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
用途配管部材
材質パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.5
最小曲げ半径(mm)100
取付ねじG11/4
呼び径(Φmm)32
パイプ外径(Φmm)32.7
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼50VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-5023C
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-4023C
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16
最小曲げ半径(mm)39
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-10039C
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1巻当りの価格
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16
最小曲げ半径(mm)39
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
フレキ継手
呼び10
材質黄銅
アズワン品番64-6497-49
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
取付ねじサイズM21×1.5
パイプ外径(Φmm)12.7
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
呼び50
材質PVC
仕様バンド付き
使用温度(℃)1~60
塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-7523C
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
内ネジ同士の接続に使用できます。
材質黄銅
付属品シールテープ1m、パッキン
材質SUS304
六角対辺(mm)A:21
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
関連キーワード
1
2
3
次へ