10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
1個
4,098 税込4,508
当日出荷


横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン 電圧(V)100 アズワン品番64-6501-02
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
材質PP、PVC、ウレタン 電圧(V)100 アズワン品番64-6501-03
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1 アズワン品番64-6501-04
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25° トラスコ品番227-2857 質量(g)335 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番227-2806 質量(g)75 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷