仕様専用バックハンガー付壁掛専用
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
質量(kg)6.5
推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
切込寸法(mm)200×200
推奨水栓金具品番721-205-13、703-701-13、716-311-13、716-822-13、716-802-13
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
給水管の配管を隠すことができます。
仕様(扉)光沢仕上げ
材質陶器、メラミン化粧版(扉:MDF、その他:パーチクルボード)
アズワン品番64-6492-01
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
推奨水栓金具品番713-313、716-814-13、716-817-13、7168-13、716-831-13
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
材質ホーロー鋼板
切込寸法(mm)250
推奨水栓金具品番713-310、721-204-13、716-817-13、7162-13、716-819-13
「Luju (リュウジュ)」 シリーズ
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。
空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。
質量2.2kg
ビス付き
用途壁掛け用の手洗器です
材質陶器製
仕様カウンター固定金具付
切込寸法(mm)Φ54
推奨水栓金具品番721-206-13、716-815-13、716-824-13
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。置型、壁掛け兼用。固定金具付き。専用壁掛けフック・ビス・プラグ付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます
材質ABS製
質量(kg)0.7
切込寸法(mm)Φ90
切込寸法(mm)365×195
推奨水栓金具品番713-310、716-310-13、7168-13、721-209-13、716-831-13
独特な様式美で世界を魅了し、「ジャパンクタニ」と謳われた九谷焼。
特に際立つのは、ガラス質の美しい色絵装飾です。
上質でやわらかな模様は、一点一点手書きで絵付けされており、
瑞々しい翡翠のようにさわやかに仕上げています。
切込寸法(mm)Φ240
仕様壁掛専用ビス・プラグ付き
質量(kg)17
容量(L)5.2
推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
材質鉄
切込寸法(mm)Φ270
推奨水栓金具品番716-301-13、721-205-13、716-820-13、721-210-13、702-000-13
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
切込寸法(mm)Φ90
推奨水栓金具品番713-502、716-302-13、721-206-13、716-820-13、716-824-13
給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き
適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用
材質アルミ樹脂複合パネル
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
古くから親しまれてきたいぶし銀。この洗練された渋みが重厚感を感じさせながらも静かに佇みます。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥60,880
税込¥66,968
3日以内出荷
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
独特な様式美で世界を魅了し、「ジャパンクタニ」と謳われた九谷焼。ガラス製の美しい色絵装飾です。固定金具付き。置型
材質磁器製(九谷焼)
色吉祥三紋図
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
切込寸法Φ65ミリ。固定金具付き。ヘアライン仕上げ
材質ステンレス製
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
淡く色付き、たおやかと透明感を兼ね備えた硝シリーズ。光の演出によってさまざまな表情を創り出し、繊細に、華やかに空間を彩ります。ガラスのような透明感があり、軽量で強度のある樹脂製の手洗器です。固定金具付き。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。置型
質量(kg)2.5
切込寸法(mm)Φ65
固定金具付き
材質陶器製(信楽焼)
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
切込寸法Φ250ミリ。ヘアライン仕上げ
材質ステンレス製
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます(切込寸法はΦ320mm)
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
材質コンクリート製
質量(kg)11
切込寸法(mm)Φ90
切込寸法Φ90ミリ。固定金具付き
材質磁器製(九谷焼)
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
美濃焼から、愛らしさを詰め込んだシリーズが誕生しました。十分な深さがあるため、しっかりと手洗いできます。甘い洋菓子を連想させるカラーやデザインでお気に入りの空間作りを実現します。固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております。日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました。置型。オーバーフロー付き
材質陶器製(信楽焼)
容量(L)1.8
切込寸法(mm)Φ90
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質熱硬化性樹脂製
質量(kg)2.3
切込寸法(mm)Φ90×2
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
和の素材感を纏ったリーズナブルな手洗器。飲食店や旅館などの水まわりで活躍できるシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型。オーバーカウンターとして使用することもできます(切込寸法はΦ320mm)
材質ABS製
質量(kg)2
切込寸法(mm)Φ90
須恵器を起源とする美濃の国の陶磁器技術をシンプルに表現しました。人と人をつなぐかすがいのように、和とモダンデザインを結びつけるシリーズです。固定金具付き。置型。背面化粧なし
材質陶器製(美濃焼)
色初
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
切込寸法Φ90ミリ。固定金具付き
材質磁器製(九谷焼)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ