5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回 ねじ径Rc3/4 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水、工業用水) プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます
仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道 流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7 電池太陽:6.0V/0.25W 充電時間(時間)2(日照時最大) 使用水温(℃)1~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道水 流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0 使用水温(℃)6~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
22,880 税込25,168
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ