58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅 適合場所浴室 グリーン購入法適合
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カクダイ製混合栓の樹脂製シャワーエルボタイプに、一時止水機能付きシャワーホースセットを取付ける際に使用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,288 税込1,417
当日出荷

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0688 材質黄銅 呼び径13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番322-9599 材質黄銅 質量(g)56.5 肉厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
729 税込802
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 材質黄銅 呼び径13
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

泡沫金具付き
用途呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 材質黄銅 ねじ径(フクロナット)W26山20 肉厚(mm)0.7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用 アズワン品番64-6492-32 入数2/箱、40/梱
1個
6,698 税込7,368
欠品中

W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
819 税込901
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)25~38 使用地区一般地 電池寿命約2年 流量約8.5L/分 適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm)123 吐水口高さ(mm)94.5 検知距離(mm)吐水口より約30~170 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷


ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3 適合切り替え部:104-017、上部:104-010 材質青銅 規格JIS規格 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付穴径(Φmm)23~26 取付厚(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイクランク 103Q
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き 入数2/箱、40/梱
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 逆流防止機能が付き
使用地区一般 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6481-91 グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

クランクが前後に約9.5mmスライドしますので、水側クランクとの前出し位置が調節できます。
用途単水栓から混合栓に取替える場合など、露出給湯配管から分岐した混合栓に給湯する際に使用します。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)