18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回 ねじ径Rc3/4 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水、工業用水) プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

内径×外径(Φmm)13×16 内径(Φmm)13 適合流体水(上水道水) 材質ポリエチレン 外径(Φmm)16 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道水 流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0 使用水温(℃)6~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
22,880 税込25,168
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
14,880 税込16,368
3日以内出荷

呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。 TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質黄銅 アズワン品番64-6489-24
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り。各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷