44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品パッキン(1枚)付 材質黄銅 規格JWWA適合品 機能逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅 仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 入数5/箱、50/梱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじG1/2 仕様逆止弁付き、パッキン付き 材質PP、POM(弁体) アズワン品番64-6493-46 蛇口取付形状ネジ付
1個
629 税込692
当日出荷

カクダイ逆止弁
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用 入数10/箱、200/梱
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質黄銅、POM 取付ねじG3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷


1個
949 税込1,044
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,099 税込1,209
欠品中

仕様クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き 材質黄銅、POM(弁体) アズワン品番64-6492-66
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷

仕様両端パッキン付き(ナット側はさしこみパッキン)、逆流防止機能が付き 材質黄銅、POM(弁体) 外径(Φmm)12.7(給水管用) 入数5/箱、100/梱
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷

仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅 アズワン品番64-6495-10
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き 材質黄銅
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。 材質黄銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
材質黄銅
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き 材質黄銅、PVC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。ワンタッチ着脱式ハンドル。ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用 材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂 ブラック/クリア
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合メタカポリ呼16用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)1~80 接続G 使用流体 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)5~30
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用 形状Pトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-98
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20 カートリッジ101-999 関連資料(0.06MB)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
用途水栓本体 仕様塗装仕上げ 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20 カートリッジ101-999 関連資料(0.05MB)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体)PVC 呼び30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

分岐付きで食洗機などへの接続に便利。蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。一般地・寒冷地共用。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体 仕様節水固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付穴径(mm)25~30
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ噴霧ノズル
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番420-2686 材質PA、ステンレス 質量(g)45 使用圧力(MPa)1.0~2.0 粒径(μm)27~36 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

カクダイ双口水栓
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)