23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品 適合場所お風呂場 ホース長さ(m)1.6 機能逆流防止機能付き 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:110~205ミリ●カートリッジ:104-003●切替部:104-004●節水・低水圧噴板付き個装:白箱重量:2899 アズワン品番67-9134-48
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷







アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅 適合場所浴室 グリーン購入法適合
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。 大きめのハンドルで開閉が簡単です。 逆流防止機能がついている製品です。 シャワーホース接続部ネジG1/2。
適合場所浴室 付属品断熱カバー 規格JIS適合品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷


シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)23~26 仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ