「サーモスタット混合水栓」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高温度(℃)出湯:45
接続ねじG1/2
入数6/箱
商品タイプ壁付タイプ
逆流防止機能がついている製品です
適合場所浴室
規格JIS適合品
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅
適合場所浴室
グリーン購入法適合
介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。
大きめのハンドルで開閉が簡単です。
逆流防止機能がついている製品です。
シャワーホース接続部ネジG1/2。
適合場所浴室
付属品断熱カバー
規格JIS適合品
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
取付芯々(mm)90~204
適合場所浴室
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:110~205ミリ●カートリッジ:104-003●切替部:104-004●節水・低水圧噴板付き個装:白箱重量:2899
アズワン品番67-9134-48
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品
入数2/箱、40/梱
単水栓、足踏みレバー水栓と組合わせて使用します。
仕様立形
接続ねじG1/2
取付穴径(Φmm)85~199
カートリッジ104-003
取付芯々(mm)85~199
出湯温度(℃)45
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
適合173-400
アズワン品番64-6493-36
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
水量調節弁、ストレーナー、水抜付き
用途サーモスタット混合栓用
アズワン品番64-6492-24
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用
アズワン品番64-6492-32
入数2/箱、40/梱
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途サーモ3型、SOURYU式2ハンドルサーモなどセンターハンドルのサーモスタット混合栓温調部
適合品番(切替部)0153-3
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
水量調節弁付き。シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用。はさみ込み厚5~35ミリ。1個当りの価格。
材質青銅
はさみ込み厚さ(mm)5~35
入数2/箱、40/梱
関連キーワード