先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)81.5
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
付属品パッキン×1、ビス×4
セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック
色ホワイト
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
泡沫・シャワーの切替え
材質黄銅
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
泡沫・シャワーの切替え
材質黄銅
パイプ長(mm)170
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
固定コマ仕様
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6511-19
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
2ハンドルシャワー混合栓の切替ハンドル
アズワン品番64-6492-64
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-6493-27
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)62
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2ハンドルバスシャワー混合栓、シングルレバーバスシャワー混合栓のパイプ、シャワーの切替部
仕様パッケージ品
入数2/箱、40/梱
整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~60
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS
使用温度(℃)1~60
取付ねじW22山20
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)の切替ハンドル
アズワン品番64-6492-63
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体
仕様613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)25~27
可動範囲(mm)(ホース)400
回転角度(°)(スパウト)360
小型スワンムーブ仕様。水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体
仕様613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)5~35
適合パイプF-1020041
取付穴径(Φmm)25~27
可動範囲(mm)(ホース)360
回転角度(°)(スパウト)360
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3
適合切り替え部:104-017、上部:104-010
材質青銅
規格JIS規格
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付穴径(Φmm)23~26
取付厚(mm)5~35
切替部:104-018 上部:104-010
規格JIS規格
接続部ねじシャワーホース:G1/2
取付穴径(Φmm)厚さ(mm)
アズワン品番64-6481-36
取付芯々(mm)100~102
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質黄銅、ABS、POM
パッキンパッキン付き
切替部:104-018 上部:104-010
規格JIS規格
接続部ねじシャワーホース:G1/2
取付穴径(Φmm)厚さ(mm)
アズワン品番64-6481-38
取付芯々(mm)120
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
パイプ外径16ミリ。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
材質黄銅、POM、ABS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体
厚さ(mm)5~25
適合パイプ796-911
取付穴径(Φmm)25~28
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
アジャストクランク付き
クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。
シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅
適合場所浴室
グリーン購入法適合
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20
取付穴径(Φmm)23~26
取付穴径(mm)23~26
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます
逆流防止機能が付き
規格JIS規格
接続部ねじシャワーホース:G1/2
水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240
吐水口長さ(mm)240
関連キーワード
1
2
次へ