37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。 大きめのハンドルで開閉が簡単です。 逆流防止機能がついている製品です。 シャワーホース接続部ネジG1/2。
適合場所浴室 付属品断熱カバー 規格JIS適合品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。G1/2接続部はシャワーホースも接続できます。
材質アルミニウム、黄銅 アズワン品番64-6487-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4 質量(kg)約5.0
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージ マットブラック
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

シャワー混合栓です。
仕様●カートリッジ:104-003 切替部:104-005●スパウト:795-916●シャワーホース接続部ネジG1/2●断熱構造 アズワン品番67-9134-52
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様カートリッジ:101-998、スパウト:795-916、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格 アズワン品番64-6481-06
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷




1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)23~26 仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
仕様パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018 規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途水栓本体 アンティークゴールド 長さ(m)(シャワーホース)1.6 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替部:104-018 上部:104-010
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-36 取付芯々(mm)100~102
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

切替部:104-018 上部:104-010
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-38 取付芯々(mm)120
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ左右組替え兼用 規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-39 取付芯々(mm)85
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3 適合切り替え部:104-017、上部:104-010 材質青銅 規格JIS規格 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付穴径(Φmm)23~26 取付厚(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 厚さ(mm)20~30 長さ(m)(シャワーホース)1.75 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0 取付穴径(mm)30
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体 厚さ(mm)20~30 長さ(m)(シャワーホース)1.75 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0 取付穴径(Φmm)30 取付穴径(mm)30
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッドは専用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 厚さ(mm)5~35 長さ(m)(シャワーホース)1.75 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)