23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーフックに取付け、ホルダー部に交換用のシャワーヘッドなどが掛けられます。角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
材質ABS ホワイト アズワン品番64-6508-49
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ
材質青銅
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

シャワーフックに取付け、353-622つめかえパックそのままポンプが掛けられます。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能) 耐荷重:27.3N(3kgf)
材質ABS アズワン品番64-6508-83
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)
材質ABS、黄銅 質量(g)208
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体 厚さ(mm)5~25 適合パイプ796-911 取付穴径(Φmm)25~28 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カートリッジ:101-998、スパウト:795-916、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格 アズワン品番64-6481-06
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷



1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)23~26 仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)