カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(65)
    • サーモスタット(13)
    • シングルレバー(12)
    • ツーハンドル(ツーバルブ)(29)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
  • KVK(163)
  • TOTO(20)
  • INAX(LIXIL)(29)
  • ノーブランド(1)
  • GAONA(ガオナ)(39)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(4)
  • ミヤコ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • エスコ(5)
  • グリーンライフ(1)
  • トクラス(1)
  • UNISON(ユニソン)(1)
適合場所
  • 適合場所浴室(4)
使用地区
  • 一般地(11)
  • 寒冷地(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シャワー混合栓」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイシングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)カクダイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様ホース可動長さ360ミリ水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山202ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯B
シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)カクダイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)カクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シャワーエルボは樹脂製水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応ストレーナー本体内蔵本体水抜
厚さ(mm)5~35
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)カクダイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シャワーエルボは樹脂製水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ101-999
ソーラーシャワー混合栓 カクダイソーラーシャワー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
水流切替:シャワー・泡沫大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適ですシャワーホース取付ネジG1/2パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
2ハンドルシャワー専用混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー専用混合栓カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
配管に直接接続できます接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージマットブラック
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きパイプ:775-21-170 切替部:104-018シャワーホース接続部ネジG1/2パイプ取付ネジW26山20シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)カクダイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイオーバーヘッドシャワー混合栓カクダイ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4質量(kg)約5.0
シングルレバー混合栓 シャワー カクダイシングルレバー混合栓 シャワーカクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
小型スワンムーブ仕様水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35適合パイプF-1020041取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)360回転角度(°)(スパウト)360
シングルレバー混合栓 シャワー カクダイシングルレバー混合栓 シャワーカクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体厚さ(mm)5~25適合パイプ796-911取付穴径(Φmm)25~28カートリッジ101-999グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 シャワー カクダイシングルレバー混合栓 シャワーカクダイ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水流切替:シャワー・泡沫
用途水栓本体仕様613-532カウンター化粧フタ付き厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)25~27可動範囲(mm)(ホース)400回転角度(°)(スパウト)360
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)5~35長さ(m)(シャワーホース)1.75取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
2ハンドルシャワー混合栓 トール カクダイ2ハンドルシャワー混合栓 トールカクダイ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適シャワーヘッドは専用
用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
2ハンドル混合栓 シャワーつき カクダイ2ハンドル混合栓 シャワーつきカクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
オーバーヘッドシャワー混合栓 カクダイオーバーヘッドシャワー混合栓カクダイ
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)シャワーヘッドは専用
用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0取付穴径(mm)30
2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき)カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
材質青銅取付厚(mm)5~35
2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき)カクダイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質青銅タイプ固定コマ仕様、小型スワンムーブ仕様
シャワーホース用アダプター カクダイシャワーホース用アダプターカクダイ
829税込912
1個
当日出荷
カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20
用途シャワーヘッド用材質黄銅アズワン品番64-6508-69
サーモスタットシャワー混合栓(立形) カクダイサーモスタットシャワー混合栓(立形)カクダイ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
材質青銅取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35取付芯々(mm)90~204適合場所浴室
サーモスタットシャワー混合栓 カクダイサーモスタットシャワー混合栓カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅適合場所浴室グリーン購入法適合
シングルレバーシャワー混合栓 カクダイシングルレバーシャワー混合栓カクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ
材質青銅
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅ゴールドアズワン品番64-6481-21
2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき)カクダイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅取付ねじパイプ:W26山20タイプ上部:104-010(湯水共通)アズワン品番64-6482-23
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
材質青銅取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)23~24アズワン品番64-6484-63
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)23~24アズワン品番64-6484-62
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)カクダイ
24,880税込27,368
1個
4日以内出荷
温度調節をしたお湯を一時的に止水することができる製品です。
切替レバー カクダイ切替レバーカクダイ(3件のレビュー)
429税込472
1個
7日以内出荷
2ハンドルシャワー混合栓の切替ハンドル
アズワン品番64-6492-64
切替レバー(一時止水) カクダイ切替レバー(一時止水)カクダイ
429税込472
1個
当日出荷
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)の切替ハンドル
アズワン品番64-6492-63
2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき)カクダイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)23~24、厚5~35
2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ2ハンドルシャワー混合栓カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)カクダイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)23~26仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
逆配管用サーモスタットシャワー混合栓 カクダイ逆配管用サーモスタットシャワー混合栓カクダイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
シングルレバーバスシャワー混合栓 カクダイシングルレバーバスシャワー混合栓カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様カートリッジ:101-998、スパウト:795-916、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格アズワン品番64-6481-06
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら