51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワヘッド用フック。ビス付。
仕様パッケージ品 付属品ビス 材質ABS 取付方式ビス止め 入数6/箱、180/梱 角度調節×
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空吸板で簡単に取付けできます。
用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。 材質ABS クリーム 取付方式吸盤式 角度調節×
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
829 税込912
当日出荷

吸盤式で取付簡単 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)
材質ABS ホワイト
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

吸盤式で取付簡単 吸着面がジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凸凹面にはジェルが変形吸着し、気密を確保します。
材質ABS 耐荷重(N)約9.8(1kgf)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
仕様ビス付き、プレートはのり付き 取付方式ビス止め 角度調節×
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤式で取付簡単 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能) 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)
材質ABS アズワン品番64-6508-77
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

シャワーフックに取付け、ホルダー部に交換用のシャワーヘッドなどが掛けられます。角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)
材質ABS ホワイト アズワン品番64-6508-49
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
仕様ビス・プラグ付き、角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)、プレートはのり付き
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワヘッド用フック。ビス、接着剤付き
付属品ビス、接着剤 材質ABS メッキ 取付方式ビス止め 角度調節×
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)
材質ABS、黄銅 質量(g)208
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷


粘着面にゴミがついても、水洗いで粘着力が戻りくり返し使用できます。
用途吸盤式シャワーフック取付用 材質PC、アクリル 直径(Φmm)80 アズワン品番64-6508-78
1個
369 税込406
欠品中

1個
699 税込769
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ホース長さ(m)1.6 付属品パッキン×1、ビス×4 セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

シャワーフックに取付け、353-622つめかえパックそのままポンプが掛けられます。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能) 耐荷重:27.3N(3kgf)
材質ABS アズワン品番64-6508-83
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、黄銅、PO シルバー 材質(本体)PVC/黄銅/POM ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
仕様パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018 規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質材質PVC、PO ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き 水抜可能共用タイプ
材質青銅
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

介護や赤ちゃんの入浴時に便利な本体フック付き。 大きめのハンドルで開閉が簡単です。 逆流防止機能がついている製品です。 シャワーホース接続部ネジG1/2。
適合場所浴室 付属品断熱カバー 規格JIS適合品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーフックは左右どちら側にも取付できます。洗髪ストレーナー付き
取付ねじW26山20 取付穴径(Φmm)22~26 部品番号切替部:0153-3
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様カートリッジ:101-998、スパウト:795-916、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格 アズワン品番64-6481-06
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品 仕様アダプター付き 材質PVC、黄銅 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)23~26 仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)