18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)1.6 付属品パッキン×1、ビス×4 セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。シャワーヘッドは角度調節機能付き(可変範囲約50°)
用途水栓本体 仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、3851G型回転シャワーヘッド付き(取付ネジG1/2) 関連資料(0.08MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双口水栓とシャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。給水管をウレタンで保護しています。
材質ストンレス、青銅、ABS、PVC ホース長さ(m)0.8
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き。ペット用の洗い流し、泥落としに最適。シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き。鏡面仕上げ。シールテープ1m付き
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様) ホース長さ(m)0.8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)
材質ABS、黄銅 質量(g)208
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
499 税込549
4日以内出荷

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質黄銅、POM 取付ねじG3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体 厚さ(mm)5~25 適合パイプ796-911 取付穴径(Φmm)25~28 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 ゴールド アズワン品番64-6481-21
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷