32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)186 取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用 材質PP、ステンレス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷



1個
1,384 税込1,522
3日以内出荷

1個
472 税込519
3日以内出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷

対応芯ズレ幅最大60ミリ。呼40VP・VU管外面接続。455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
1個
2,232 税込2,455
4日以内出荷

流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
用途G2ネジのトラップ用 材質PVC、PP 高さ(mm)80 材質(本体)PVC 外径(Φmm)48
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
739 税込813
4日以内出荷

シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP アズワン品番64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

吸盤付きなので、使用時以外は流し台の側面などに吸着させておくことができます。流し台に水をためるとき、排水口に置くだけで水が止まります
材質NBR
1個
569 税込626
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス アズワン品番64-6510-43
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

バケツや小物置きに便利な棚板付き。サイドパネルは市販の有孔ボード用フックが取付可能な5ミリ穴仕様。丸鉢金物・ゴム栓(くさりなし)・排水管付き。オーバーフローなし。組立式
材質鋼、コンクリート ブラック
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応
材質PP、黄銅 アズワン品番64-6510-44
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応。
材質PP、黄銅 アズワン品番64-6510-45
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス 外径(mm)絞り段:116 穴径(mm)取付:88 はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

予洗いやつけ置き洗いに便利な多目的シンク。陶器製流し用排水金具(430-050-38)付き。バックハンガー(250-008)付き
材質陶器製 質量(kg)25
1個
29,980 税込32,978
欠品中

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス 高さ(mm)210 材質(本体)PP 外径(Φmm)186 取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ アズワン品番64-6510-02
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス 品番バスケット:453-007(付属) 高さ(mm)212 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
3,198 税込3,518
欠品中

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス 品番ゴミ受:453-025(付属) 取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116 アズワン品番64-6509-97
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP 高さ(mm)283 材質(本体)ABS 外径(Φmm)180 取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181 関連資料寸法図
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
1個
4,960 税込5,456
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。
材質ABS、PP 取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリ アズワン品番64-6509-95
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り 材質NR アズワン品番64-6502-28
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
5,680 税込6,248
4日以内出荷

強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り 材質NR アズワン品番64-6502-31
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷