カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
    • 流し用排水栓(1)
  • 農業・園芸資材(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(5)
  • SUGICO(スギコ)(19)
  • GAONA(ガオナ)(59)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(101)
  • KVK(14)
  • パール金属(9)
  • ミヤコ(8)
  • イースタン工業(81)
  • アサヒ衛陶(38)
  • INAX(LIXIL)(32)
  • 山崎実業(21)
  • アズワン(18)
  • KOHLER(コーラー)(13)
  • LEC(レック)(12)
  • ワンド(マイセット)(11)
  • エスコ(9)
  • cotta(8)
  • SUNWAVE(LIXIL)(7)
  • コスモスビード(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シンク 栓」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房シンク取出し金具 カクダイ厨房シンク取出し金具カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
はさみ込み厚1ミリ以下
材質青銅
シンク排水ホース用パッキンセット カクダイシンク排水ホース用パッキンセットカクダイ
289税込318
1個
3日以内出荷
外径44.5、56.5ミリ各1枚入り454-490-40、454-490-50のセット
材質NBR
シンクトラップパッキンセット カクダイシンクトラップパッキンセットカクダイ
889税込978
1個
3日以内出荷
外径179、185ミリ各1枚入り4520-7、4525-7のセット
材質NBR、CR
ガーデンシンク カクダイガーデンシンクカクダイ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
バケツや小物置きに便利な棚板付きサイドパネルは市販の有孔ボード用フックが取付可能な5ミリ穴仕様丸鉢金物・ゴム栓(くさりなし)・排水管付きオーバーフローなし組立式
材質鋼、コンクリートブラック
壁掛ガーデンシンク カクダイ壁掛ガーデンシンクカクダイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
トラップは別売の433-301-32Sトラップ、433-401-32Pトラップをご使用ください。バックハンガー(250-008)付き丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)オーバーフローなし
材質アルミニウムゴールド
浄水器用元止め水栓 カクダイ浄水器用元止め水栓カクダイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓上部:104-013立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
水栓取付補強板(2ホール用) カクダイ水栓取付補強板(2ホール用)カクダイ
729税込802
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
取付穴径22~25ミリ用はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
厨房シンク取出し金具 カクダイ厨房シンク取出し金具カクダイ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
はさみ込み厚1ミリ以下取付穴径30ミリ
材質青銅
取付穴縮小アダプターセット カクダイ取付穴縮小アダプターセットカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプターはさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
材質黄銅、耐水合板
シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(ミストシャワーつき)カクダイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999回転角度(°)【スパウト】360水流切替ミストシャワー・ストレート
スロップシンク カクダイスロップシンクカクダイ
29,980税込32,978
1個
予約販売
予洗いやつけ置き洗いに便利な多目的シンク陶器製流し用排水金具(430-050-38)付きバックハンガー(250-008)付き
材質陶器製質量(kg)25
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
シンクに潜らずに取付けできます上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付けできます
厚さ(mm)5~30
シングルレバー混合栓(シャワーつき) カクダイシングルレバー混合栓(シャワーつき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
予約販売
大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ101-999
2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ2ハンドル混合栓(シャワーつき)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
水流切替:シャワー・泡沫大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適ですシャワーホース取付ネジG1/2パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
浄水器用元止め水栓 カクダイ浄水器用元止め水栓カクダイ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
シンクシャワー切替Sパイプ カクダイシンクシャワー切替Sパイプカクダイ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
泡沫・シャワーの切替え
材質黄銅パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16
シンクシャワー切替Uパイプ カクダイシンクシャワー切替Uパイプカクダイ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
泡沫・シャワーの切替え
材質黄銅パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16
輸入シンク用両用排水栓 カクダイ輸入シンク用両用排水栓カクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用材質PP、ステンレス
シングルレバー混合栓(増設クランクつき) カクダイシングルレバー混合栓(増設クランクつき)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
材質青銅グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓(回転クランク仕様) カクダイシングルレバー混合栓(回転クランク仕様)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格アズワン品番64-6481-97グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工) カクダイシングルレバー混合栓 (キッチン/上面施工)カクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30グリーン購入法適合
ワンホール混合栓取付アダプター カクダイワンホール混合栓取付アダプターカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター材質黄銅適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用
シングルレバー混合栓(分水孔つき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔つき)カクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
ワンホール混合栓取付補強板 カクダイワンホール混合栓取付補強板カクダイ
769税込846
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける際の補助板です。
材質ラワン合板
庭園用スロップシンク カクダイ庭園用スロップシンクカクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
屋外やバルコニーなどに設置する多目的スロップシンク。バックハンガー付き。ゴム栓付き。オーバーフローなし
材質アルミニウム接続ねじW38山16
ガーデンシンク カクダイガーデンシンクカクダイ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
シンク排水パッキンセット カクダイシンク排水パッキンセットカクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途4505用材質NR、PE、紙
シンク排水パッキン(小) カクダイシンク排水パッキン(小)カクダイ
209税込230
1個
当日出荷
用途9409B用材質NR
排水アダプター(スロップシンク用) カクダイ排水アダプター(スロップシンク用)カクダイ
739税込813
1個
4日以内出荷
ツバヒロナットなので、接続口が見えません。
用途VP・VU管兼用材質PVC、NBR呼び50
アジャストクランク(分水孔つき) カクダイアジャストクランク(分水孔つき)カクダイ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁付き分岐クランク、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用入数20/箱
アジャストクランク(分水孔コックつき) カクダイアジャストクランク(分水孔コックつき)カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。自動閉止機構付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁・バルブ付き分岐クランク、ングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、自動閉止機構付き、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用入数20/箱
シンクシャワ出湯管 カクダイシンクシャワ出湯管カクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
シンクシャワー カクダイシンクシャワーカクダイ(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ水流切替対応
クランク カクダイクランクカクダイ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓、海外水栓用仕様水量調整弁付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら