止水栓用給水管です。
材質銅
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13
ねじサイズG1/2
材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト
パイプ長(mm)300
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)14.5
最小曲げ半径(mm)39
仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能
長さ(mm)300
全長(mm)300
呼び径13
取付ねじG1/2
材質(パッキン)高温用ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
入数10/箱、100/梱
材質(パイプ)SUS316L
横穴金物や丸鉢金物用のフクロナットです。
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
関連キーワード