18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)39
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじG1/2 最小曲げ半径(mm)40 呼び13
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16.8 最小曲げ半径(mm)39
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 最小曲げ半径(mm)50 取付ねじG1/2
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント 仕様ステンレスバンド2個付き 適合塩ビ管用 材質PE アズワン品番64-6507-28
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13 ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト パイプ長(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)14.5 最小曲げ半径(mm)39 仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能 長さ(mm)300 全長(mm)300 呼び径13 取付ねじG1/2 材質(パッキン)高温用ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 入数10/箱、100/梱 材質(パイプ)SUS316L
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製フレキ管の切断に最適で銅管、排水管にもご使用いただけます。コンパクト設計により狭所作業に最適
使用範囲(mm)3~28 アズワン品番64-6497-45
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷