パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
796-180泡沫金具付き
材質黄銅
パイプ長(mm)186
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
固定スパウト
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)22~28
ハンドル形状レバーハンドル
取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999
取付厚(mm)5~30
水流切替シャワー・泡沫
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000
取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32
適合壁厚(mm)10~20
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0
色フロストレモン
適合壁厚(mm)10~20
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
取付穴径スパウト22~26ミリ、ハンドル36~38ミリ
色グリーン
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
取付厚(mm)5~35
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
取付穴径スパウト22~26ミリ、ハンドル36~38ミリ
色グリーン
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
取付厚(mm)5~35
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。一般地・寒冷地共用。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W30山20、先端金具:M16×1.0
カートリッジ101-999
取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)
色アンティークゴールド
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。スパウト回転角度360°
取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:M16×1.0
配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。スパウト回転角度360°
仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。吐水は全開での仕様となります。上部 104-013。スパウト回転角度360°。ハンドルを途中で止めるとハンドルが自重で下がります。
取付ねじパイプ:W26山20
先端金具取付ネジ:M16×1.0
取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999
回転角度(°)【スパウト】360
水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20
色マットブラック
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途水栓本体
色アンティークゴールド
長さ(m)(シャワーホース)1.6
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
取付穴径(Φmm)スパウト:31~32ハンドル:31~32
適合壁厚(mm)20~28
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
仕様引棒付き
取付穴径(Φmm)スパウト:35ハンドル:31~35
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
色マットベージュ
取付ねじ先端金具:M24×1.0
回転角度(°)スパウト:360
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
色マットベージュ
取付ねじ先端金具:M24×1.0
回転角度(°)スパウト:360
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓
用途水栓本体
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
回転角度(°)(スパウト)360
グリーン購入法適合
メンテナンスが簡単!。上部交換可能
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
取付穴径(Φmm)(スパウト)ハンドル31~32
適合壁厚(mm)10~20
関連資料(0.06MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
ハンドルはパイプの上・左・右に設置可能
材質黄銅
適合壁厚(mm)10~20
取付穴径(Φmm)スパウト31~32、ハンドル37~38
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
用途水栓本体
仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
関連キーワード
1
2
次へ